絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当
RoHS指令(10物質対応)対応
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色メタリックR25-635相当
動作力34.3N
保護構造IP30
材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ汎用普及タイプ
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度85%RH以下
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格AC250V・5A
動作特性モーメンタリ
接点構成1c
仕様汎用小型
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)
質量(g)260
耐電圧AC1500V/min
動作力29.4N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色ブルーニュートンR22-706相当
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小型軽量のユニークな丸形シリーズです。
360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ
接点構成1c
質量(g)340
動作力11.7
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
接点構成1c
定格電圧(V)AC250V
定格電流(A)3A
コード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性
動作特性モーメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V)
材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
質量(g)350
タイプ防水タイプ
保護構造IPX8相当
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。
ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。
ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。
ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A
動作特性モーメンタリ
保護構造IP30
動作力3.92N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
定格電圧(V)AC250V
定格電流(A)5A
動作特性モーメンタリ
接点構成1a
タイプ防水タイプ
保護構造IPX8相当
コード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V)AC1500/min
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
材質(本体)ABS樹脂
材質(カバー)ABS樹脂
材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC
動作力8.8N
内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V
動作特性モーメンタリ
材質アルミ合金ダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
接点構成1c
材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキ
色グレー
材質(本体)ABS樹脂
タイプ防水タイプ
保護構造IPX8相当
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m
定格電流(A)3A
動作特性モーメンタリ
動作力11.7N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)0~40
材質(カバー)エチレン酢酸ビニール
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点
耐電圧(V)AC1500/min
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
動作特性モーメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)85以下
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]
ストローク(mm)10
質量(g)115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
高さ(mm)33
材質(戻しばね)SUS、(底板)SUS304
色(ペダル)青、(ベース)アイボリー
材質(本体)PBT樹脂
保護構造IPX7
定格電流(A)100mA(抵抗負荷)
動作特性モーメンタリ
動作力9.8N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)10~40
使用周囲湿度30~75%RH
材質(ペダル)PBT樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ防水形S形マイクロスイッチIP67
耐電圧(V)AC1500/min
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。