制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「レセプタクル」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
寸法A(Φmm)3.7
寸法B(mm)11.4
寸法C(mm)4.0
寸法D(mm)6.0
形状ストレート
種類丸型
特性インピーダンス(Ω)50
結線方法基板実装
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
コネクタ形状SFレセプタクル
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
極数7
仕様ピンコンタクト
材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC300
寸法A(mm)18.0
寸法F(mm)26.0
寸法D(mm)3.0
定格電流(A)5
寸法E(mm)12.5
表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
コネクタ形状SFレセプタクル
寸法B(mm)25.0
寸法C(Φmm)M18
結合方式ねじ
寸法G(Φmm)15.0
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
コネクタ形状BHレセプタクル
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
寸法E(mm)14.5
寸法F(mm)18.6
仕様ピンコンタクト
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
結線方法はんだ
コネクタ形状BHレセプタクル
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
結線方法はんだ
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回
材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ
タイププッシュプル丸形コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電流(A)2
適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下
材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ
材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)
使用湿度範囲85以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)8以下
材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)
RoHS指令(10物質対応)対応
結合方式3点バイヨネット式
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式
特性インピーダンス50Ω
耐電圧AC1500V1分間
周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)
絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)3以下
小形、軽量の高耐圧コネクタ
外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)AC1600
接続方法バヨネット
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)3以下
耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
寸法D(mm)120
コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)
寸法C(Φmm)21
寸法B(Φmm)M18
結合方式ネジ
防水性300KPa(結合時)
その他外部:銀メッキ/コンタクト:銀メッキ
コネクタ形状レセプタクル
結合方式ネジ
特性インピーダンス(Ω)50
使用周波数(GHz)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合
結線方法ハンダ付け
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)8 Max.
動作繰返し動作:1000回
耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s2)加速度:490
使用温度範囲(℃)-25 to +85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.16MB)
インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2 指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
極数5
コンタクト形状ピンコンタクト
材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)
シリーズEPRC05
定格電圧(V)150
定格電流(A)2
表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキ
コネクタ形状SF形レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下
接触抵抗(mΩ)8以下
結合方式ワンタッチ
適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大くり返し頻度(回/min)1000
耐電圧(V)500
1個
¥839
税込¥923
41日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合
結線方法ハンダ付け
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)8 Max.
動作繰返し動作:1000回
耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s2)加速度:490
使用温度範囲(℃)-25 to +85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.16MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。