制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「作業用ナイフ」の検索結果
プッシュイン接続テクノロジー。補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション。保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵
高さ(mm)90
タイプサプレッサ:サージ保護デバイス
奥行(mm)68
シリーズTTC-6-LCP
全幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプDINレール
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
UL認定部品、CSA認定。ナイフ遮断端子。遮断端子台により、システム障害を迅速に確認し、電圧がゼロの状態で検査作業を実施することができます。2.5 mm2ワイヤ用の標準的な高さのモデル及び4.0 mm2ワイヤ用のダブルデッキモデルを用意 色はグレー
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UDK 4-MTK-P/P BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:UDK 4-MTK-P/P BU●コード番号:871-7743
アズワン品番65-7773-68
1袋(50個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
仕様PhoenixContactTTCシリーズ.PhoenixContactの業務用サージ保護装置シリーズです。このサージ保護装置は、ステータスインジケータ、及び2線式又は3線式フローティング信号回路用のナイフ式断路機構を装備しています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.-全幅6mm-プッシュイン接続テクノロジー-補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション-保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵
シリーズTTC-3-LCP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。