制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗 端子台」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Phoenix Contact の高電流 Terminal Block は、ねじ接続式で、クランプ部にスプリング式エレメントを備えています。ケーブル接続において信頼性が高くなっています。色はグレーです。接触抵抗が低く抑えられています。幅は 20 mm です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたら
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:UKH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電流:150A●モデル番号:UKH 50-F●コード番号:204-7820
アズワン品番65-7582-88
1袋(10個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流 Terminal Block は、ねじ接続式で、クランプ部にスプリング式エレメントを備えています。ケーブル接続において信頼性が高くなっています。色はグレーです。接触抵抗が低く抑えられています。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2/0 AWG → 500 kcmil●シリーズ:UKH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70 → 240mm2●定格電流:415A●モデル番号:UKH 240-F●コード番号:204-7836
アズワン品番65-7573-10
1袋(10個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
。Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 150-FE●コード番号:204-7790
アズワン品番65-7573-59
1袋(3個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●色:青●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 150 BU●コード番号:201-6332
アズワン品番65-7760-26
1袋(3個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 → 3/0 AWG●シリーズ:UKH 70●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:16- 95mm2●定格電流:192A●モデル番号:UKH 70 1500V●コード番号:201-5648
アズワン品番65-7745-41
1袋(10個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:4 → 3/0 AWG●シリーズ:UKH 95●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●モデル番号:UKH 95 1500V BU●コード番号:201-5906
アズワン品番65-7737-80
1袋(3個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Co
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 → 3/0 AWG●シリーズ:UKH 95●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●モデル番号:UKH 95 1500V●コード番号:201-6137
アズワン品番65-7738-62
1袋(3個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
。Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:6 → 2/0 AWG●シリーズ:UKH 50●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:16- 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:UKH 50 1500V BU●コード番号:201-5695
アズワン品番65-7744-74
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●適合電線サイズ:6 → 2/0 AWG●シリーズ:UKH 50●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:16- 70mm2●定格電流:150A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 50-FE-IB●コード番号:201-6263
アズワン品番65-7735-30
1袋(10個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:6 → 2/0 AWG●シリーズ:UKH 50●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:16- 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:UKH 50 1500V●コード番号:201-5889
アズワン品番65-7761-04
1袋(10個)
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
。Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電流:309A●モデル番号:UKH 150 1500V●コード番号:201-6427
アズワン品番65-7736-02
1袋(3個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3
幅(mm)5.2、(終端板)2.2
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)50.8
質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり]
種類パネル貫通型端子台
極数1
奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3
シリーズPTV 2 5
定格電圧(V)800
定格電流(A)24(2.5mm2用)
接続方式プッシュイン式
接続(段あたり)2
材質(絶縁体)PA、(グループ)I
準拠規格IEC 60947-7-1
AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)
行数1
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
接触抵抗(mΩ)0.8
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15
難燃性(UL94)V0クラス
汚染度(使用環境)3
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)
動作温度(℃)-60~110
アズワン品番65-7583-52
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
適合電線サイズ26~12 AWG 、26~14 AWG
断面積(mm2)0.14~4
電線断面積(mm2)(定格)2.5
アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業
接続サイズ(定格)2.5mm2
結線方法プッシュイン
電線長さ(mm)むき線:8~10
ケーブルCSA(mm2)0.14~2.5、0.14~4
レベル数1
カテゴリー過電圧:III
危険区域認証ATEX、IECEx
電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix Contact UK シリーズ端子 Terminal Block です
仕様●モデル番号:UK 5 N BU●コード番号:101-2795●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A4
幅(mm)6.2、(終端板)1.8
色青
高さ(mm)42.5
質量(g)8.629(梱包を含む)/8.562(梱包を含まない)[1個あたり]
種類パネル貫通型端子台
奥行(mm)(NS 32)52、(NS 35/7、5)47、(NS 35/15)54.5
シリーズUK 5 N BU
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
接続方式ネジ接続
接続(段あたり)2
材質(絶縁体)PA、(グループ)I
準拠規格IEC 60947-7-1
AWG断面積:24~10(IECに準拠して変換済み)
行数1
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
接触抵抗(mΩ)0.37
締付トルク(N・m)0.6~0.8
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 32
難燃性(UL94)V0クラス
汚染度(使用環境)3
標準剥線長(mm)8
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
最大負荷電流(A)41(接続電線断面積が6 mm2の場合)
動作温度(℃)-60~110
アズワン品番65-7714-64
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
ねじ山M3
適合電線サイズ24~10 AWG
断面積(mm2)0.2~6
電線断面積(mm2)(定格)4
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.2~4
レベル数シングル
カテゴリー過電圧:III
危険区域認証ATEX
電力損失(W)(規準状態での最大)1.02
定格短時間耐電流(kA)0.48(4mm2)、0.72(6mm2)
1袋(10個)
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台。Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点。多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2
幅(mm)5.2、(終端板)2.2
色青
高さ(mm)72.2
質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]
種類多線式端子台
奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3
シリーズPT 2.5-QUATTRO BU
定格電圧(V)800
定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)
接続方式プッシュイン式
接続(段あたり)4
材質(絶縁体)PA、(グループ)I
準拠規格IEC 60947-7-1
AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)
行数1
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
接触抵抗(mΩ)1.14
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15
難燃性(UL94)V0クラス
汚染度(使用環境)3
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)
動作温度(℃)-60~110
アズワン品番65-7785-79
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
適合電線サイズ26~12 AWG
断面積(mm2)0.14~4
電線断面積(mm2)(定格)2.5
アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業
接続サイズ(定格)2.5mm2
結線方法プッシュイン
電線長さ(mm)むき線:8~10
ケーブルCSA(mm2)0.14~4
レベル数シングル
カテゴリー過電圧:III
危険区域認証ATEX
電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
UL (E60425)、CSA (LR13631)。Phoenix Contact MINI COMBICON FK-MCP 3.81 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact の FK-MCP シリーズは、MICRO COMBICON プラグイン基板コネクタです。このコネクタは、プッシュイン技術のみであるため設置に工具を必要とせず、ユーザーフレンドリで、接触力が設定されているため、長期にわたって接続の安定性が維持されます。言うまでもなく、これらの基板コネクタは、プラグインするだけの直径 1 mm のテストコネクタで簡単にテストでき、Rapid Testing も可能です。FK-MCP シリーズは、定格電流が 8 A で、電圧は 160 V です。 3.81 mm ピッチで、汎用的に使用できます。 コンタクト材質は FK-MCP コネクタは Cu (銅)合金で、緑のポリアミドハウジングに収められています。色分けされた開放レバーは前面にあり、専門的な工具を必要とせずに強い接続を形成できます。特長と利点:。すばやい接続を可能するスプリングクランプ技術 - 工具は不要 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導性を実現しています コネクタを挿入した状態でテストできる一体型テストポイント 2 → 12 極の製品があります 難燃性等級: UL94V-0 規定の接触力により、接続が長期間にわたって強固に維持されます テストに便利な 1 mm テストポート 一方向から操作及び導体接続に統合できます デバイスの前面 。用途:。この MICRO COMBICON シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:8A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81●材質:ナイロン●コード番号:314-9855
アズワン品番65-7777-88
1袋(5個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様Phoenix Contact MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグイン端子台コネクタ. MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、直径1 mmのテストコネクタ用のテスト接続を備えています。このMICRO COMBICON FK-MCシリーズぶら下げ式プラグコネクタはメスソケットを備え、MC (V) 0、5及びMCD (V) 0、5 2.5 mmピッチ間隔ヘッダと組み合わせて使用します。. 特長と利点. すばやい接続を可能するスプリング圧着技術 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導率を実現 差し込んだコネクタをテストするための一体型テストポイント 2 ~ 12極の製品を用意 難燃性等級 UL94V-0. 用途情報. MICRO COMBICON 0、5シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
材質ポリアミド
長さ(mm)23.1
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.5
シリーズMICRO COMBICON FK-MC
定格電圧(V)320
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)4
行数1
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
ジェンダーメス
1箱(50個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。