61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-UTエンドカバー。Phoenix Contact UTシリーズ業務用エンドカバー
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-UT●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-3358 アズワン品番65-7511-95
1個
219 税込241
7日以内出荷

D-UTエンドカバー。Phoenix Contact UTシリーズ業務用エンドカバー
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:TP-UK●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1315 アズワン品番65-7778-29
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

。D-UTエンドカバー。Phoenix Contact UTシリーズ業務用エンドカバー
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-UT 2.5-3L●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7934 アズワン品番65-7712-44
1個
299 税込329
7日以内出荷

SSKフィードスルー端子。Phoenix Contact SSKシリーズの業務用DINレールフィードスルー端子です。
仕様●色:白●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:SSK 116 KER-EX●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:SSK 116 KER-EX●コード番号:803-8328 アズワン品番65-7702-92
1袋(50個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:DIKD 1.5-PV BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:250 V●モデル番号:DIKD 1,5-PV BU●コード番号:804-0643 アズワン品番65-7520-05
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:黒●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:USIG●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●モデル番号:USIG●コード番号:804-0475 アズワン品番65-7698-08
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:黒●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:DIKD 1.5-PV BK●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:DIKD 1,5-PV BK●コード番号:804-0649 アズワン品番65-7539-15
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

UMSTBHKベースストリップ。DINレール取り付け用に設計された業務用UMSTBHKベースストリップ。5 mmピッチ 電線対基板 緑 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●シリーズ:UMSTBHK 2.5/10-G●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電圧:320 V●ピッチ:5mm●モデル番号:UMSTBHK 2,5/10-G●コード番号:802-6050 アズワン品番65-7777-26
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

COMBIプラグ。業務用Phoenix Contact COMBIプラグを使用すると、ねじ / プッシュイン / スプリングケージ / 迅速接続テクノロジーを備えた基本的な端子台を自由に組み合わせることができます。グレー 28 → 12 AWG スプリングケージ接続
仕様●種類:コネクタスプリングケージ●シリーズ:SP 2.5/ 1-R●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7713 アズワン品番65-7534-31
1個
489 税込538
8日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 緑
Phoenix Contact COMBICON PTSA 2.5 mm基板端子台。業務用のPTSAシリーズ基板端子台です。特長と利点。2.5 mmピッチ プッシュインスプリング接続 各種極数 / ポジション
仕様●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:2A●色:緑●定格電圧:160 V●コード番号:648-2240 アズワン品番65-7791-16
1個
279 税込307
7日以内出荷

。Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:VIOK 1.5-2D●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:400 V●モデル番号:VIOK 1,5-2D●コード番号:804-0700 アズワン品番65-7510-74
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 9極 メス パネルマウント
D-Sub - コネクタアクセサリ。Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:125.0 V●長さ:31.19mm●深さ:12.93mm●シリーズ:VS-09-BU-DSUB-CD-B●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:802-7750 アズワン品番65-7777-94
1個
839 税込923
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアクセサリ VS-08 シリーズ
D-Sub - コネクタアクセサリ。Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●種類:カバー●シリーズ:VS-08●コード番号:802-7763 アズワン品番65-7513-68
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Phoenix Contact COMBICON MKDSN 5.0 mm低プロファイル基板端子台。さまざまに異なるポジションで使用できる業務用Phoenix Contact MKDSNシリーズ5.0 mmピッチ端子台シリーズ。さまざまなポジションが使用可能 5.0 mmピッチ 色: 緑
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3384 アズワン品番65-7498-44
1袋(250個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブル Cable DCS、PLC用
Phoenix Contact FLKケーブル製品群。片側にストリップ接続、そしてもう片側に様々なオプションを備えた業務用丸型ケーブルです。0.5 → 3 mの長さ 14、26、34、及び50極のオプション
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760 アズワン品番65-7789-94
1個
739 税込813
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 15極
D-Sub - コネクタアクセサリ。Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●シリーズ:VS-09-ST-DSUB-HD-EG●コード番号:802-7630 アズワン品番65-7784-61
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5 YE●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:5.2mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 2,5 YE●コード番号:804-3153 アズワン品番65-7774-98
1個
289 税込318
7日以内出荷

UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
仕様●色:白●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD WH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD WH●コード番号:804-3409 アズワン品番65-7520-06
1個
379 税込417
7日以内出荷

。UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 6 OG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:6mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 6 OG●コード番号:804-3187 アズワン品番65-7520-38
1個
419 税込461
7日以内出荷

UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-MTD-PE●結線方法:スクリュー●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UT 2,5-MTD-PE●コード番号:804-4266 アズワン品番65-7776-47
1個
649 税込714
7日以内出荷

UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-TWIN BU●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN BU●コード番号:804-3119 アズワン品番65-7511-36
1個
379 税込417
7日以内出荷

UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD BK●コード番号:804-3399 アズワン品番65-7535-72
1個
369 税込406
7日以内出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)


1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能 適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き シリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 インターフェースRJ45 アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
849 税込934
翌々日出荷



1個ほか
539 税込593
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトRJパッチパネル Phoenix Contact
エコ商品
仕様SCRJパネル取り付けフレーム. SCRJシリーズ向けに設計されたIP67定格の業務用Phoenix Contactパネル取り付けフレーム. IP67定格 亜鉛 ねじ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact パネル取り付けフレーム
エコ商品
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能 適合パネル シリーズVS-15 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプD-Subパネル取り付けフレーム
1個ほか
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1688573 RJコネクタ
エコ商品
仕様RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック 適合リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWG シリーズVS-08-ST-RJ45 インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプオスインサート
1個
859 税込945
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)