制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「測温抵抗体変換器」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:RTD-電流、RTD-電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-RTD-UI-NC 、 構成可能な抵抗温度計トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは、2、3、4線式の抵抗温度計及びリモート抵抗タイプのセンサの接続に適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ Pt、Ni及びCuセンサ用のDIPスイッチで構成可能 無償のソフトウェアで拡張機能を設定可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7771 785-7771 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7780 785-7780 ) DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 、 設定可能なPT100トランスデューサ. DINレールに個別に取り付けることも、他のユニットと合わせて取り付けることもできます。 ハウジングの高さは102.5 mm、幅は6.2 mmです。 性能仕様は、標準サイズのMCR製品に類似します。. 入力、2 / 3 / 4線PT100 温度範囲: -150 → +850 ℃ 出力: 4-20 mA、0-20 mA、20-4 mA、20-0 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V、10-0 V センサエラーが検出された場合の出力を設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。