商品豆知識
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイププラグインブリッジ
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
変流器用の短絡保護キット。変流器用の短絡保護キット パネル取り付けRBO/RSC 5フィードスルー端子と併用
仕様●シリーズ:CARRIER 35-13 KIT●モデル番号:CARRIER 35-13 KIT●コード番号:804-4360
アズワン品番65-7510-73
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Phoenix Contact の ebk 金属製の緑 / 黄色挿入ブリッジは、アース及び短絡に使用できます。800 A / 15 秒、1300 A / 5 秒、2700 A / 10 ms の短絡電流に対応します。25 mm ピッチ ポジション数: 4この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です
仕様●種類:挿入ブリッジ●シリーズ:EBK●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6145
アズワン品番65-7767-43
1袋(10個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 10 ポジション、幅 114.1 mm )は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保され
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5153
アズワン品番65-7754-80
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。32 個のデジタル出力を備え、短絡と過負荷から出力を保護します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9846
アズワン品番65-7313-03
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Phoenix Contact このモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。64 個のデジタル出力を備え、短絡と過負荷から出力を保護します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm
アズワン品番65-7325-48
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
定格電圧が 1000 V で短絡電流が 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1000 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4 YE●コード番号:201-4977
アズワン品番65-7748-67
1袋(50個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
定格電圧 800 V、短絡電流 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グルー
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●シリーズ:QTC 1,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.25 → 1.5mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTC 1,5-QUATTRO BU●コード番号:201-6297
アズワン品番65-7500-66
1袋(50個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
定格電圧 800 V、短絡電流 0.48 kA の Phoenix 2 レベル Terminal Block です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品
仕様●色:赤●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTTB 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UTTB 4 RD●コード番号:204-7701
アズワン品番65-7573-67
1袋(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
定格電圧 1000 V、短絡電流 1.2 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴ
仕様●色:緑●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:UT 10●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電流:57A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 10 GN●コード番号:201-6496
アズワン品番65-7739-06
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエ
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-5804
アズワン品番65-7738-97
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の出力に使用されます。16 個のデジタル出力を備え、短絡及び過負荷から出力を保護します。2 線及び 3 線技術のアクチュエータを使用して、最小更新時間 100 μ s です。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9845
アズワン品番65-7315-38
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 20 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます オフセットテストソケット配置による省スペース リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5107
アズワン品番65-7739-70
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Phoenix Contact FTP グレーテストプラグ( 9 ポジション、幅 106 mm )は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5075
アズワン品番65-7756-25
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
定格電圧が 1000 V で短絡電流が 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-TWIN HV●コード番号:201-6302
アズワン品番65-7752-05
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグは、12 ポジション、幅 130.4 mm で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5072
アズワン品番65-7737-62
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact の 16 ポジション FTP グレーテストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます オフセットテストソケット配置による省スペース リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6098
アズワン品番65-7739-34
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグは、6 ポジション、幅 80.5 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用し、複数回の作動後でも信号電流の伝送を保証します。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4191
アズワン品番65-7738-18
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Phoenix Contact の FTP グレー VDE コード E7 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。7 つのポジションと寸法は 71 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6052
アズワン品番65-7741-82
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
Phoenix Contact FTP グレー VDE コード H19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5097
アズワン品番65-7737-35
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092
アズワン品番65-7347-46
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 13 ポジション、幅 137 mm )は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6084
アズワン品番65-7751-20
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグは、14 ポジション、146.7 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送を保証します。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4192
アズワン品番65-7743-36
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグは、4 ポジション、65.2 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6078
アズワン品番65-7762-48
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Phoenix Contact FTP グレー VDE コード C19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6055
アズワン品番65-7768-05
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード I19 ツイストグリップ付きテストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送を保証します。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5116
アズワン品番65-7744-84
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード C14 テストプラグ(ツイストグリップ付き)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用し、複数回の作動後でも信号電流の伝送を保証します。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。14 のポジションと寸法は 146.7 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5112
アズワン品番65-7757-90
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード D19 テストプラグ(ツイストグリップ付き)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5114
アズワン品番65-7744-39
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact FTP グレー VDE コード B14 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。14 のポジションと寸法は 146.7 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5066
アズワン品番65-7748-66
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード A7 テストプラグ(ツイストグリップ付き)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。7 つのポジションと寸法は 71 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5099
アズワン品番65-7743-11
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード G19 (ツイストグリップ付き)テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5115
アズワン品番65-7514-19
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード B19 テストプラグ(ツイストグリップ付き)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4113
アズワン品番65-7742-66
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 12 ポジション、幅 130.4 mm )は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回作動しても信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レ
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4323
アズワン品番65-7754-85
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 5 ポジション、73.4 mm 幅)は、最も厳しい要件を満たすように設計されており、高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6081
アズワン品番65-7744-47
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグは、4 ポジション、65.2 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベ
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5152
アズワン品番65-7759-81
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。シングルワイヤ技術でアクチュエータを接続 シングルチャネル Diagnostics 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されましたこの記事は、Phoenix Contact の
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mm
アズワン品番65-7344-89
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
。Phoenix Contact の SL-SB ホワイトスイッチングロックは、電流トランス測定回路の短絡スイッチング素子を切り替えジャンパは、両側でオン / オフスイッチ位置に設定できます 素材 PAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スイッチングロック●シリーズ:SL-SB●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4913
アズワン品番65-7496-18
1袋(10個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Phoenix Contact FTP グレー VDE コード I19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6312
アズワン品番65-7754-51
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact の FTP グレーの VDE コード A7 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送します。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。7 つのポジションと寸法は 71 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6050
アズワン品番65-7735-48
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
。Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード F19 テストプラグ(ツイストグリップ付き)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6314
アズワン品番65-7758-36
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。