商品豆知識
1個(1個)
¥119
税込¥131
当日出荷
1個(1個)
¥149
税込¥164
当日出荷
1個(1個)
¥97
税込¥107
3日以内出荷
1個(1個)
¥559
税込¥615
3日以内出荷
1個(1個)
¥109
税込¥120
3日以内出荷
1個(1個)
¥339
税込¥373
3日以内出荷
1個(1個)
¥409
税込¥450
3日以内出荷
。Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block。小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト。用途:。DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●モデル番号:DEK-REL- 24/1/SEN●コード番号:801-8071
アズワン品番65-7569-17
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様IBインライン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
AKバスバー接続端子。Phoenix Contact AKバスバー接続端子では、セントラルバスバーへの相導体接続を実現することができます。
仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:0.5 → 6 mm 2●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:300 V●シリーズ:PTPOWER●コード番号:803-9472
アズワン品番65-7782-63
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様IEC60664、IEC60664A、DINVDE0110.DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ.これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン/オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。.DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意スイッチング速度が最大100kHzのモデルを用意2.5kVac入力-出力絶縁LED状態表示モジュール幅6.2mm動作温度範囲-20~60
シリーズDEK-OV-24DC/24DC/3/AKT
定格電圧(V)DC24
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ケーブルサイズ(AWG)24~12
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/TG●コード番号:866-6844
アズワン品番65-7588-06
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台。Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点。多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2
幅(mm)5.2、(終端板)2.2
色青
高さ(mm)72.2
質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]
種類多線式端子台
奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3
シリーズPT 2.5-QUATTRO BU
定格電圧(V)800
定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)
接続方式プッシュイン式
接続(段あたり)4
材質(絶縁体)PA、(グループ)I
準拠規格IEC 60947-7-1
AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)
行数1
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
接触抵抗(mΩ)1.14
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15
難燃性(UL94)V0クラス
汚染度(使用環境)3
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)
動作温度(℃)-60~110
アズワン品番65-7785-79
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
適合電線サイズ26~12 AWG
断面積(mm2)0.14~4
電線断面積(mm2)(定格)2.5
アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業
接続サイズ(定格)2.5mm2
結線方法プッシュイン
電線長さ(mm)むき線:8~10
ケーブルCSA(mm2)0.14~4
レベル数シングル
カテゴリー過電圧:III
危険区域認証ATEX
電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2
仕様DIN EN60512-5-2-2003-01。. CL、CUL、CSA、PCT、SEV、CCA. FK-MPTシリーズ基板ヘッダ及びPST端子. FK-MPTシリーズの省スペース3.5 mmピッチ小型接続端子は、単線導体に適しています。この導体は、実績のあるスプリングケージダブル接続システムで保持されます。. FK-MPT端子台ヘッダ. 垂直 :699-8641 699-8641 、:699-8647 699-8647 、:699-8650 699-8650 、:802-0169 802-0169 水平 :699-8653 699-8653 、:699-8657 699-8657 、:699-8666 699-8666. PST端子台コネクタ. コネクタ :699-8663 699-8663 、:699-8669 699-8669 、:699-8672 699-8672 、:804-5480 804-5480 。3.5 mmピッチのピンストリップタイプヘッダが必要(代表品番:548-7200 548-7200 )
材質PBT
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズFK-MPT
定格電圧(V)300
端子種別はんだ
定格電流(A)4
AWG28→20
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
極数2
仕様ヒューズ端子ST4..スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。オプションのヒューズ形式5x20mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C)オプションのインジケータでヒューズ切れを表示UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材
材質ポリアミド
取付方式DINレールマウント
定格電圧(V)AC/DC250、AC/DC65
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)10A
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ケーブルサイズ(AWG)28~10
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact UT端子。すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB●危険区域認証:ATEX●コード番号:290-1438
アズワン品番65-7587-92
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
色グレー
定格電圧(V)400
端子種別スクリュー
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6346
アズワン品番65-7505-49
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。接続は 8 本です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 3L/FE-F●コード番号:201-5233
アズワン品番65-7743-86
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-d64 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で極数が 64 + PE となっています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:64●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6344
アズワン品番65-7543-24
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6345
アズワン品番65-7505-26
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。6 接続です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 3L-F●コード番号:201-5232
アズワン品番65-7743-46
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-L/N●コード番号:201-5029
アズワン品番65-7750-31
1袋(50個)
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-PE/L/N●コード番号:201-4852
アズワン品番65-7741-74
1袋(50個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-L/L●コード番号:201-6491
アズワン品番65-7754-81
1袋(50個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-PE/L/L●コード番号:201-5028
アズワン品番65-7755-08
1袋(50個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様PLCインターフェイスリレー.PhoenixContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長/利点.幅寸法6.2mm、14mm組み立て手順間を空けずに配列ねじ接続幅広いアクセサリも用意
色緑
シリーズPLC-BSC
定格電圧(V)AC/DC24
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~60
ケーブルCSA(mm2)2.5
ケーブルサイズ(AWG)26~14
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。