特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Clipline製品用ストレインリリーフ及びラッチ。Phoenix ContactのCliplineシリーズDINレール端子ブロックとかん合するストレインリリーフ及びラッチ製品です。
仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRZ●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7609 アズワン品番65-7777-25
1個
289 税込318
7日以内出荷

。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:。確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824 アズワン品番65-7789-93
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760 アズワン品番65-7789-94
1個
739 税込813
7日以内出荷

Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃ 長さ(mm)48.6 幅(mm)9.5 灰(RAL 7042) 高さ(mm)48.6 質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり] 種類エンドクランプ 奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3 シリーズE/NS 35 N 使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20) 締付トルク(N・m)0.5~0.8 部材PA 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15 難燃性(UL94)V0クラス 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番65-7697-31 許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70 ねじ山M3 併用可能製品DINレール端子
1個
339 税込373
7日以内出荷

Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-MBKKB 2.5 BU●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-0554 アズワン品番65-7534-51
1個
289 税込318
7日以内出荷

。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ。CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 ~ 2.5 mm のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:MVSTBR 2.5/9-ST●深さ:26mm●コード番号:804-2879 アズワン品番65-7521-29
1個
1,598 税込1,758
欠品中

Phoenix Contact 拡張モジュールは、最大 SILCL 3 まで拡張できます。1 チャネルまたは 2 チャネルのアクティブ化が可能です。5イネーブル電流経路、1確認電流経路、1デジタル信号出力 自動アクティベーション
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:5●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2687 アズワン品番65-8056-42
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ジャンパの電流値は、使用するモジュラ端子台によって異なる値を示す場合があります。FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix Contact。Phoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計
仕様●アクセサリタイプ:プラグインブリッジ●併用可能製品:TMCP回路ブレーカ●シリーズ:FBST 500 TMCP●コード番号:801-7104 アズワン品番65-8065-02
1袋(20個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台。Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点。多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2 幅(mm)5.2、(終端板)2.2 高さ(mm)72.2 質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり] 種類多線式端子台 奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3 シリーズPT 2.5-QUATTRO BU 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2) 接続方式プッシュイン式 接続(段あたり)4 材質(絶縁体)PA、(グループ)I 準拠規格IEC 60947-7-1 AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み) 行数1 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 接触抵抗(mΩ)1.14 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15 難燃性(UL94)V0クラス 汚染度(使用環境)3 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性) 動作温度(℃)-60~110 アズワン品番65-7785-79 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 適合電線サイズ26~12 AWG 断面積(mm2)0.14~4 電線断面積(mm2)(定格)2.5 アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業 接続サイズ(定格)2.5mm2 結線方法プッシュイン 電線長さ(mm)むき線:8~10 ケーブルCSA(mm2)0.14~4 レベル数シングル カテゴリー過電圧:III 危険区域認証ATEX 電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
1袋(10個)
4,998 税込5,498
欠品中

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。 グレー ピッチ(mm)15.6 シリーズ304Clipline 定格電圧(V)500 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)28~12
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix Contact。Phoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤 / 青のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジを Terminal Block に簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、Terminal FBS シ
仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FBRN 8-4 N●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1264 アズワン品番65-7711-96
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷


仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Phoenix Contact PT 青色プッシュイン接続 Terminal ブロックは、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 1.5 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S BU●コード番号:201-6105 アズワン品番65-7737-16
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

。Phoenix Contact PT グレープッシュイン接続 Terminal ブロックは、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 2.5 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:10mA●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO-LA 24 RD●コード番号:201-4853 アズワン品番65-7768-21
1袋(50個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Phoenix Contact PT 黒色 / 黄色のプッシュイン接続 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 4 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:10 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 4-FE●コード番号:201-6333 アズワン品番65-7738-17
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686</strong>Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309 アズワン品番65-8091-60
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷