制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「傾斜角度センサ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形 電気的回転角度(°)90±3 機械的回転角度(°)100±5 印加電圧(V)DC18以下(50℃) 回転トルク(mN・m[gfcm])20~100 軸径(Φmm)6 抵抗値(Ω)1k 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±3 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V 質量(g)約35
1個
9,498 税込10,448
当日出荷


本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形 電気的回転角度(°)3600 機械的回転角度(°)3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下 軸径(Φmm)6 種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.25 定格電力(W)2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V 耐電圧AC1500V 1分間 温度係数(抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上 使用温度範囲(℃)-40~125 取付ブッシングマウント 耐振動(m/s2)150 耐衝撃(m/s2)500 バックラッシュ1°以下 適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g)約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。 量産構造によりローコストを実現しています。 産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類無接触形 電気的回転角度(°)±45 機械的回転角度(°)360エンドレス 印加電圧(V)DC5 回転トルク(mN・m[gfcm])5 軸径(Φmm)6 単独直線性(%)±3 消費電流(mA)10以下 仕様無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付 付属品M10ナット、平ワッシャー 質量(g)約10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷