商品豆知識
Murata OKL シリーズは、ILGA のシングル出力 POL ( Point of Load )です。非絶縁型 DC-DC コンバータの定格電流は 6 A 及び 30 W です。入力電圧範囲: 4.5 → 14 V 出力電圧を 0.591 5.5 V に設定可能 出力電流:最大 6 A ILGA、点検可能な Land Grid Array 過電流保護 熱保護 正イネーブル制御
仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:6A●定格電力:30W
アズワン品番65-7217-34
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。