制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「配線孔」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
興和化成配線ブラケット
エコ商品
電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理) 使用温度(℃)-30~100 寸法W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)1000
1箱(14本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)