一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。
極数3
種類丸型
結線方法はんだ
形状ストレート
径(Φmm)(コンタクト)1.6
穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)1.25
結合方式ねじ
ブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)
耐電圧(V/min)1000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。