制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「黒 アングル」の検索結果
商品豆知識
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
寸法H(mm)2.8
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.8
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)1
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)ナイロン
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)1
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)20 MAX
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.82MPa…255
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)1.5
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
寸法H(mm)8.5
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT4830:FSR-42057ナイロン:FSR-42085
材質(コンタクト)リン青銅:FSR-42057黄銅:FSR-42085
熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)PBT4830:FSR-41057ナイロン:FSR-41085
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)リン青銅:FSR-41057,FSR-41085黄銅:FSR-41085
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
色樹脂部:黒
寸法H(mm)3.63
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)20 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.82MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)500 MIN
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.5
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)ナイロン
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT 4830
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
寸法H(mm)3.63
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2
電流容量(A)1
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)ナイロン
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。