31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5~60 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)1.8~6.0 内蔵ランプチップLED(ESD付) 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明) 材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂 パネルカット寸法(mm)Φ7.2 結線方法はんだ付け
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V)AC/DC100(90~132) 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED パネルカット寸法(mm)10.2 内蔵ランプチップLED 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA)1.0~2.5 トラスコ品番495-7326
1個
999 税込1,099
当日出荷

定格電圧(V)DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)DC15(10~15) レンズ色乳白 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器 結線方法はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 使用温度範囲(℃)-20~55 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1~2.5 内蔵抵抗器チップ抵抗器 結線方法リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプチップLED(ESD) ブリッジタイプダイオード:チップタイプ ツェナータイプダイオード:チップタイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V)AC/DC5~60 レンズ色透明 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED パネルカット寸法(mm)10.2 内蔵ランプチップLED 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 定格電流(mA)1.0~2.5
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~200 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線 材質ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1.5~2.5
1個
990 税込1,089
当日出荷

抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。 材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ 定格電圧(V)AC/DC24 定格電流(mA)12
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V用電源にダイレクトに接続できます。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。 材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ 定格電圧(V)AC200 定格電流(mA)2.5~5.0
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7288 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途通電表示や警告表示などに。 材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5~60 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)1.8~6.0 内蔵ランプチップLED(ESD付) パネルカット寸法(mm)Φ8.2 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明) 材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂 結線方式はんだ付け
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番413-1673 材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色 レンズ色 定格電圧(V)AC200 発光色 定格電流(mA)2.5~5.0
1個
2,098 税込2,308
欠品中

1. DC専用フリー電源仕様へ。 DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)。2. 各部品のオールチップ化。3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
材質(本体)ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧 DC V5~60 定格電流(mA)1.8~6.0 パネル有効締代(mm)1~10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) 結線方法はんだ付け
1個
419 税込461
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7296 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン 定格電圧(V)DC24 LEDランプ内蔵:Φ5
1個
629 税込692
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7300 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑・橙 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン 定格電圧(V)DC24 LEDランプ内蔵:Φ3
1個
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●レンズ色:透明●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤、緑●定格電流(mA):DC3.0~6.0●結線方法:リード線(200mm)●パネルカット:Φ10.2●絶縁耐圧:1.8kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:真鍮クロームメッキ(本体/フランジ)、ポリカーボネート樹脂(レンズ) アズワン品番67-0416-72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様●レンズ色:橙●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:橙●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂 アズワン品番67-0416-78
1個
908 税込999
4日以内出荷

仕様●レンズ色:緑●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:緑●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂 アズワン品番67-0416-77
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様●レンズ色:赤●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂 アズワン品番67-0416-79
1個
908 税込999
4日以内出荷

高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7361 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・緑の2色発光となります。レンズ色は乳白です。パネルカットはΦ10.2です。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7353 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7370 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷