制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「低圧変流器」の検索結果
関連キーワード
用途※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。
使用温度範囲-10~+50℃(ただし、氷結および結露なきこと)
保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露なきこと)
難燃性UL94V-0
耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
耐衝撃(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)
耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)
耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)
誤差±2.0%F.S.
脱着回数約100回
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。