制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED表示灯」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブザー内蔵のパネル取付用丸型LED表示灯。AC/DC両方の電源にも対応するため様々なプロジェクトで簡単に利用できます。ブザーとランプは連動しています。(通電中は同時に作動)
仕様●動作電圧:AC12V(50/60Hz)/ DC12V●発光色:赤色●キャップ色:赤色透明●サイズ:約Φ29.0×(H)65.5mm●パネル加工穴径:約Φ22mm●※DC電源使用時、端子に極性はありません。●※多少のスレ、キズがある場合がございます。ご了承ください。●※入荷時期により、使用LEDが変更となる場合があります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9622-17
1個
469 税込516
10日以内出荷

ブザー内蔵のパネル取付用丸型LED表示灯。AC/DC両方の電源にも対応するため様々なプロジェクトで簡単に利用できます。ブザーとランプは連動しています。(通電中は同時に作動)
仕様※DC電源使用時、端子に極性はありません。※多少のスレ、キズがある場合がございます。ご了承ください。※入荷時期により、使用LEDが変更となる場合があります。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 発光色 寸法(Φ×mm)約29×65.5 キャップ色赤色透明 アズワン品番65-9622-16 動作電圧(V)AC/DC24(50/60Hz) パネル穴径(Φmm)約22
1個
469 税込516
欠品中

ワークの検出レベルをティーチングして最適な設定店を自動でチューニングすることで、作業のばらつきをなくして設備稼働率向上に貢献。 【2つの出力で最大4エリアの検出が可能】 出力1(BDC1)、出力2(BDC2)の動作ロジックと「動作モードの組み合わせで最大4エリアの検出が可能です。 複数のスイッチを1台に集約。 取付スペース、調整工数を大幅削減。 手間のかかる複数スイッチの設定位置調整が不要になります。 【設定点をワーク検出レベルに応じて自動設定】 専用設定ツールから簡単にアプリケーションに合った設定ができます。 従来の近接スイッチでは、動作点が固定の為、スイッチの設定位置調整工数やスペースに課題がありました。 形 H3Cでは動作領域内での設定点がかのうなため、微小な変化(段差)などの検出が簡単設定できます。 【見たかった検出余裕度が見える】 近接センサの設定位置の確からしさと、検出溶融度が専用設定ツールで確認できます。 従来の近接スイッチでは、動作表示灯(LED)の確認だけで、検出溶融度は確認できませんでしたが、形 H3Cでは、装置を動かしながら専用設定ツールの画面上で設定点、現在位置の確認ができます。 また、必要に応じ設定点の微調整も行えます。
仕様●定格動作距離:3mm●動作距離(C/Q出力):3mm±10%●動作距離(DO出力):2.4mm±10% アズワン品番67-9295-74
1個
67,500 税込74,250
8日以内出荷