制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「論理回路定規」の検索結果
商品豆知識
はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。
新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。
IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。
OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。
ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。
実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。
電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作
種類工作キット
仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路
電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max
搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
熱影響を受けやすい部品の実験に
種類その他
適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)最大3
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)10
ICトレーナー(CT-311S)でデジタルIC の実習を行うために必要な電子部品、ジャンプワイヤと、実験の説明等をわかりやすく記述したテキストをセットにしました。
CT-311S とあわせて使用することで、実践的なデジタル回路の学習ができます。
用途教育・電子工作
種類工作キット
セット内容IC(12種類)×15個、トランジスタ×1個、LED×7個、抵抗器(4種類)×11本、ジャンプワイヤ(SPP-100×3、SPP-200×1、SKS-100×1)、テキスト1冊(100ページ)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類工作キット
製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。