制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「UV硬化装置」の検索結果
商品豆知識
インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。
1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。
紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。
照射効率の高いインバーター方式を採用しています。
付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類その他
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200
消費電力(W)20
電源AC100V 50/60Hz共用
光源近紫外線
ピーク波長(nm)365
使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
1式
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。