16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90 定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路 動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10% 放電耐量(kA)10(1回) 制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

用途制御電源回路用AC・DC共用。 仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50 使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250 適合電線(mm2)5.5~14 保護等級IP20 動作開始電圧(V)540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回 付属品避雷器取付金具(X-5) 種別一般用 質量(kg)約1.5 使用環境-20~40、標高1000m以下 放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回) 耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 公称電圧(kV)6.6 定格電圧(kV)8.4 公称放電電流(A)2500 放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1箱(3台)
64,980 税込71,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護 公称放電電流(8/20μs)(kA)20 最大放電電流(8/20μs)(kA)40 仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-20~70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14 JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応 配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用 UL規格認証
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。 電圧(V)250 使用電圧(V)275 寿命(サージ電流)1000A 500回 動作開始電圧(V)540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1500 放電開始電圧(V)800±20%
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ
エコ商品
高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。 三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。 コンパクト形。RoHS 規制物質対応。 一般地区用/激雷地区用 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 4608
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付 質量(kg)約6 定格周波数(Hz)50または60 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(1000Vメガ) 耐振動性能振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠) 放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 公称電圧(kV)6.6 定格電圧(kV)8.4 公称放電電流(A)2500 放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50 使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC 適合電線(mm2)2~5.5 保護等級IP20 動作開始電圧(V)270±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
7,298 税込8,028
欠品中

音羽電機工業Pバルブアレスタ
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・電源用避雷器(アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、電灯用、動力用
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。 苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
種別多塩用 定格電圧(kV)8.4 公称電圧(kV)6.6 公称放電電流(A)2500 放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下) 耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60 制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下) 仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回 放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回) 質量(kg)約2.7 使用環境-20~40、標高1000m以下 付属品避雷器取付金具(X-5)
1箱(3台)
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音羽電機工業免雷カウントSPD
サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。 トラスコ品番449-0061 質量(g)300
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

音羽電機工業免雷ブレーカSPD劣化接点有
エコ商品
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能 大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。 SPD部のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ) ・SPD機能表示付き ・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ) RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用 適合電線(mm2)8~22 使用温度範囲(℃)-5~40 取付け方法ネジ取り付け 出力端子【劣化接点】あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用 公称放電電流(8/20μs)(kA)50(In(対地間)) 耐インパルス電流(kA)50/(10/350μs)Iimp 電圧防護レベル(V)2500以下 動作開始電圧(V)900以上 使用温度範囲(℃)-40~60 保護等級【外郭】IP20 適合電線(mm2)8~22 最大連続使用電圧(V)AC510(50/60Hz)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

音羽電機工業電源用SPD 本体のみ
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・クラスⅡ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用 使用温度範囲(℃)-20~70 保護等級IP20 仕様本体のみ 応答速度3nsec以下
1個
特価
5,008 税込5,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音羽電機工業直撃雷用SPD一相形50KA
エコ商品
大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 接地電極間の連接に使用可能 プラグインタイプSPD本体のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 SPD機能表示付き劣化時機能表示突出 取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m) RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用 耐インパルス電流(kA)50(limp) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)250
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷