制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「40W LED」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電力(W)960 出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能) 接続方式ねじ接続 出力電流(A)40 漏れ電流(mA)3.5 動作温度(℃)-25~70 過電圧保護バリスタ 保管温度(℃)-40~85 入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC 防水保護等級IP20 入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力) 出力数1
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ワイドミュラースイッチモード電源ユニット
エコ商品
その他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP 適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はい 幅(mm)68 高さ(mm)130 奥行(mm)124.9 出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能 深さ(mm)125 出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45 入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC 接続PUSH IN 対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい 機能スタートアップ:≧-40 ℃ 時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC 周波数範囲(Hz)AC:45…65 ハウジングバージョン:金属、耐腐食性 正味質量(g)1,520 電流(mA)アース漏:(最大)3.5 コーティング共形:いいえ 力率> 0.9 (概数) 定格出力電力(W)480 短絡保護はい、内部 LED[信号 緑 / 赤]緑:操作(問題なし) 緑点滅:事前警告I>90% 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード) 赤く点滅:過負荷/エラー 突入電流(A)最大5 ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C) 立ち上がり時間≦ 100 ms 動作温度(℃)-25 ...70 過電圧保護バリスタ 保護保護度合い:IP20 効率0.93(度合い) 保管温度(℃)-40 ...85 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom) 消費電流電圧種別:AC入力電圧:100 V入力電流:6 A電圧種別:DC入力電圧:120 V入力電流:6 A公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC公称電力消費516.1 VA周波数範囲 AC45…65 Hz接続技術PUSH IN推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)突入電流最大5 A過電圧保護バリスタ MTBF(時間)規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:1,100,000 h 周囲温度:25 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:551,000 h 周囲温度:40 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 湿度(%)動作温度時:5~95、結露なし カテゴリーサージ電圧:III、II 最大出力電圧(V)56
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷