10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(1個)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

マックエイト超小型ソケットピン用オスピン
エコ商品
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マックエイト電線補強用ピン
エコ商品
細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 圧着工具CSX-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトHH-20用オスピン
エコ商品
HH-20シリーズで2.54mmピッチに並んだコネクターに使用するオスピンです。 OJシリーズにハウジング(OHシリーズ)を取付けて使用します。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイト調整部品用端子
エコ商品
コンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい 圧入タイプとカシメタイプがございます
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックエイトパネル用端子 プラグ
エコ商品
表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に使用するオスピンです。 電線は半田付け、もしくは圧着にて御利用下さい。 圧着の場合、圧着工具(品番OMXT-1) 先端ツール(品番X-9)を御使用下さい。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)20 適合電線AWG18より細い線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイトパネル用端子 プラグ
エコ商品
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 適合電線AWG26より細い物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マックエイト中継用ソケット
エコ商品
OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
適合電線AWG26より細い物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マックエイト抜き差し型二段重ね用
エコ商品
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8 適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
1袋(1000個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マックエイト電線用ソケット
エコ商品
片側に電線を取付けて御使用下さい。
材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+100、-40~+80(電線付) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(10個)ほか
839 税込923
31日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)