絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • モノタロウ(100)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47,891)
  • Panasonic(パナソニック)(31,523)
  • RS PRO(21,106)
  • VISHAY(18,706)
  • AMPHENOL(11,308)
  • ANALOG DEVICES(10,815)
  • ON SEMICONDUCTOR(10,523)
  • KEMET(7,316)
  • MICROCHIP(6,997)
  • BOURNS(6,984)
  • MULTICOMP(6,256)
  • MURATA(村田製作所)(5,836)
  • フエニックス・コンタクト(5,784)
  • KOA(5,747)
  • 日本モレックス(molex)(5,712)
  • MAXIM(5,712)
  • omron(オムロン)(5,658)
  • ROHM(5,310)
  • STMicro(5,263)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPRESENSE GNSS Add-onボード SONY(ソニー)

    SPRESENSE GNSS Add-onボード

    SONY(ソニー)
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    当日出荷
    低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
    仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒寸法(mm)33.0 x 20.6電圧(V)IO:DC 1.8周波数L1/L5インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pinアンテナ外部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード SONY(ソニー)

    SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード

    SONY(ソニー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。
    用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1質量(g)9消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)インターフェース出力:SPI動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
  • SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1 SONY(ソニー)

    SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1

    SONY(ソニー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    スマートセンシングプロセッサーCXD5602を搭載したエッジコンピューティング用マイコンボード 低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生/録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなどに応用できます。 ・Arm Cortex-M4F 6コア搭載 ・超低消費電力 ・マルチGNSS測位機能(GPS、GLONASS、SBAS、Galileo、Beiduに対応可能) ・192kHz/24ビット ハイレゾリューションオーディオコーデックを搭載 ・192kHz A/Dコンバータを搭載 ・8チャンネルマイク入力(デジタルマイクの場合) ・フルデジタルアンプによるBTLステレオ出力 ・FD-SOIによる低消費電力駆動をサポート ・CPU間通信のためのASMPフレームワーク
    その他【GNSS】GPS、GLONASS、カメラインターフェース、GPSチップアンテナ搭載型式CXD5602PWBMAIN1寸法(mm)50.0×20.6容量【SRAM】1.5MB、【フラッシュメモリー】8MB使用CPUArm Cortex-M4F 6コア搭載端子【アナログ端子】2ch(0.7Vレンジ)入出力【デジタル】GPIO、SPI、I2C、UART、PWM、I2Sクロック周波数156MHz
  • SPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1 SONY(ソニー)

    SPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1

    SONY(ソニー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータSPRESENSEメインボード用の拡張基板です。 本製品は、ヘッドホン端子、マイク端子、SDカードスロットを備えており、録音/再生などを行うオーディオアプリケーションの開発に活用できます。また、メインボードのI/O電圧を1.8 Vから3.3 V、もしくは5.0 Vに変換が可能なコネクタを備えており、一部のArduinoシールドを接続して活用できます。
    その他SDカードスロット寸法(mm)68.6×53.3端子【アナログ端子】6ch(5.0Vレンジ)入出力【オーディオ】4chアナログマイク入力、ヘッドホン出力、【デジタル】3.3V、 5.0V
  • SPRESENSE用カメラボード SONY(ソニー)

    SPRESENSE用カメラボード

    SONY(ソニー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    SPRESENSEメインボード用のカメラボードです。搭載されているカメラモジュールは、ソニー製イメージセンサISX012とレンズで構成されており、Spresenseからの指示でカメラとして起動します。 イメージセンサISX012は、有効画素数5.11Mピクセルの画像センサでJPEGエンコーダを搭載しているため、RAW、Y/C、RGBに加え、JPEG形式の画像をSpresenseに送ることができます。
    その他【シーンセレクション】12パターン、【ホワイトバランス設定】オートホワイトバランス、太陽光、曇天、蛍光灯、ランプ【フォーカス制御】オート、 シングルAF、連続AF、マニュアルセンサー1/4型 CMOSイメージセンサ露出補正±2EV、 1/3EVステップ露出制御自動、シャッター優先、ISO感度優先、長時間AEモードISO感度設定【ISO感度】ISO40~800測光モードマルチパターン、中央重点、画面全体平均、スポット画素数511万画素シャッタースピード1/8s(長時間AEモード)~1/42000s記録画素数504万画素イメージセンサーISX012
  • Sony カメラモジュール SONY(ソニー)

    Sony カメラモジュール

    SONY(ソニー)
    取扱停止中
    仕様チャンネルの数:8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CXA1211M SONY(ソニー)

    CXA1211M

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • ACアダプター ACシリーズ SONY(ソニー)

    ACアダプター ACシリーズ

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
    幅 127 x 高さ 35 x 奥行き 63mm /質量(約) 310g /消費電力 20W。
    仕様●製品タイプ:AC/DC電源●仕様:幅 127 x 高さ 35 x 奥行き 63mm /質量(約) 310g /消費電力 20W●コード番号:SO10C8S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7866-37
  • デジタルペーパー ファイル配付/回収 60台 保守1年更新 SONY(ソニー)

    デジタルペーパー ファイル配付/回収 60台 保守1年更新

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
    ご購入次年度以降のファイル配布/回収パッケージ(60台)の保守1年更新。 デジタルペーパーの保守は含まれておりません。
    仕様●コード番号:SO10PPM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7871-08
  • デジタルペーパー ファイル配付/回収 60台 フルサポート保守1年更新 SONY(ソニー)

    デジタルペーパー ファイル配付/回収 60台 フルサポート保守1年更新

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
    ご購入次年度以降のファイル配布/回収パッケージ(60台)の保守1年更新。 ファイル配付/回収システムを構成するノートPC、無線アクセスポイントのハードウェアも保守の対象に含まれます。 デジタルペーパーの保守は含まれておりません。
    仕様●コード番号:SO10PPP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7871-10
  • デジタルペーパー ファイル配付/回収 30台 保守1年更新 SONY(ソニー)

    デジタルペーパー ファイル配付/回収 30台 保守1年更新

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
    ご購入次年度以降のファイル配布/回収パッケージ(30台)の保守1年更新。 デジタルペーパーの保守は含まれておりません。
    仕様●コード番号:SO10PPL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7871-07
  • デジタルペーパー ファイル配付/回収 30台 フルサポート保守1年更新 SONY(ソニー)

    デジタルペーパー ファイル配付/回収 30台 フルサポート保守1年更新

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
    ご購入次年度以降のファイル配布/回収パッケージ(30台)の保守1年更新。 ファイル配付/回収システムを構成するノートPC、無線アクセスポイントのハードウェアも保守の対象に含まれます。 デジタルペーパーの保守は含まれておりません。
    仕様●コード番号:SO10PPN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7871-09
  • Sony クリーニングカートリッジ, フォーマット LTO SONY(ソニー)

    Sony クリーニングカートリッジ, フォーマット LTO

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
    仕様テープフォーマット:LTOソニーUltrium LTOユニバーサルクリーニングカートリッジ. ソニーUltrium LTOユニバーサルクリーニングカートリッジは、すべてのLTOドライブに加え、UCC互換のファームウェアがインストールされたオートローダーと併用できます。. 各テープは、ほとんどのLTOドライブを最高で50回クリーニングできるように設計されています ドライブからのリクエストがあれば、必ずクリーニングプロセスを実行してください。 カセットは磁場から離れた場所にしてください。 15-25 ℃の温度、40-60 %の相対湿度でカセットを保存してください。
  • SDX2-50C SONY(ソニー)

    SDX2-50C

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • SBX1602B SONY(ソニー)

    SBX1602B

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • ILX531A SONY(ソニー)

    ILX531A

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • ILX133B SONY(ソニー)

    ILX133B

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXK58257AP-10L SONY(ソニー)

    CXK58257AP-10L

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXK581000BP-70LL SONY(ソニー)

    CXK581000BP-70LL

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXK581000AP-70LL SONY(ソニー)

    CXK581000AP-70LL

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXD9807AGG SONY(ソニー)

    CXD9807AGG

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXD2311AR-T4 SONY(ソニー)

    CXD2311AR-T4

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXD2309AQ SONY(ソニー)

    CXD2309AQ

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXD2307R SONY(ソニー)

    CXD2307R

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXD2306Q SONY(ソニー)

    CXD2306Q

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXD2303AQ SONY(ソニー)

    CXD2303AQ

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXD1217M SONY(ソニー)

    CXD1217M

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXD1176Q SONY(ソニー)

    CXD1176Q

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXD1171M SONY(ソニー)

    CXD1171M

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXD1158M-T6 SONY(ソニー)

    CXD1158M-T6

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXB1560QY SONY(ソニー)

    CXB1560QY

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXB1144Q-Y SONY(ソニー)

    CXB1144Q-Y

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXB1140Q-Y SONY(ソニー)

    CXB1140Q-Y

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXB1135Q-L SONY(ソニー)

    CXB1135Q-L

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXB1132Q-Y SONY(ソニー)

    CXB1132Q-Y

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXB1105Q SONY(ソニー)

    CXB1105Q

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXB1104Q-Y SONY(ソニー)

    CXB1104Q-Y

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXB1103Q-Y SONY(ソニー)

    CXB1103Q-Y

    SONY(ソニー)
    取扱い終了
  • CXB1100Q-Y SONY(ソニー)

    CXB1100Q-Y

    SONY(ソニー)
    取扱い終了