ACアダプター ACシリーズ
幅 127 x 高さ 35 x 奥行き 63mm /質量(約) 310g /消費電力 20W。
- 仕様
- ●製品タイプ:AC/DC電源●仕様:幅 127 x 高さ 35 x 奥行き 63mm /質量(約) 310g /消費電力 20W●コード番号:SO10C8S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
- アズワン品番
- 67-7866-37
- 内容量
- 1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398カテゴリ














![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)