制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電線 単線」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ソケットコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス 仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ピンコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 結線方法はんだ
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)5/コンタクト 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 ケーブル接続方法はんだ付け 材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき 材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時) 接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時) 色(絶縁体) 適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 結線方法はんだ
1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
形状ソルダカップ形 取付方式ハンダ付けタイプ 定格電圧(V)AC500(r.m.s.) 定格電流(A)5/コンタクト 適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプノンシールド オープンエンドカバー、青 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min)AC500
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 定格電圧(V)AC500(rms) 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 定格電流(A)5/コンタクト 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上 適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)5/コンタクト 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上 使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
定格電圧(V)AC250(rms) 定格電流(A)1/コンタクト 耐電圧AC500V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上 使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ
種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート オープンエンドカバー、青 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min)AC500
1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート オープンエンドカバー、青 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min)AC500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 定格電圧(V)AC500(rms) 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 定格電流(A)5/コンタクト 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上 適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1セット(100個)ほか
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様鉛フリー対応品 材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅 形状アングル 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)1 表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき 寸法J(mm)26.7 寸法G(mm)2.9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下 結合方式ワンタッチ 適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線) ロックロングロック付
1セット(100個)ほか
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類角型 結線方法はんだ 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)AC300 端子形状半田付けタイプ 定格電流(A)5 材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 材質(シェル)/処理Niメッキ 適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下 耐電圧(V/min)AC1000
1セット(100個)ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
仕様鉛フリー対応品 材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅 形状ストレート 種類角型 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)1 表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき 寸法J(mm)26.7 寸法G(mm)2.9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下 環境対応鉛フリー対応品 結合方式ワンタッチ 適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線) ロックロングロック付 コンタクト形状オス 結線方法圧着
1セット(100個)ほか
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)