15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 0.4 W出力スピード = 13000 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 0.7 mNm幅 = 8mm深さ = 22.1mm寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm許容電流値 = 243 mAシリーズ = 0816 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.08 W出力スピード = 2500 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 3.2 mNm長さ = 13.9mm寸法 = 26 (直径) x 13.9 mm許容電流値 = 400 mAシリーズ = 2607 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,380 税込18,018
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.72 W出力スピード = 3860 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 560 mAシリーズ = 1524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,040 税込25,344
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.78 W出力スピード = 4130 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 280 mAコアコンストラクション = 金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,720 税込26,092
欠品中

仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.7 W出力スピード = 5110 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 40 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 1.2 Aシリーズ = 2657 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,300 税込58,630
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.3 W出力スピード = 5040 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 39 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 2.4 Aシリーズ = 2657 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,300 税込58,630
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 8.5 W出力スピード = 4560 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 12 mNm長さ = 49.2mm寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm許容電流値 = 460 mAシリーズ = 2237 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,420 税込29,062
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 8.1 W出力スピード = 4450 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 12 mNm長さ = 49.2mm寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm許容電流値 = 900 mAシリーズ = 2237 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

FAULHABER112:1 2619 SRシリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 93 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

FAULHABER39:1 1512シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 129 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 10 (断続) mNm、7 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,550 税込23,705
7日以内出荷

FAULHABER1257:1 2619シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 (連続) mNm、180 (断続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,880 税込41,668
7日以内出荷

FAULHABER112:1 2619シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 180 (断続) mNm、93 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

FAULHABER975:1 22/2シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 4000 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 100 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 72.3mm幅 = 23.8mm寸法 = 23.8 (直径) x 72.3 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

FAULHABER324:1 1512シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 15 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 30 (連続) mNm、50 (断続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,870 税込27,357
7日以内出荷

FAULHABER256:1 0816シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 31 rpm電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2.34mm許容入力 = 0.16 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形幅 = 8mm深さ = 22.1mm寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm許容電流値 = 299 mA (定常時), 8 mA (無負荷時)コアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,490 税込57,739
7日以内出荷