制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED誘導灯」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66 高さ(mm)125.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)40 音色
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ
Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。消費電力2Wの省エネ設計です。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.19 消費電力(W)2 引出し線長さ(mm)500 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.28 高さ(mm)149.5 消費電力(W)3.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)170 高さ(mm)256 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP67に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.21 高さ(mm)149.5 消費電力(W)1.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP66に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.21 高さ(mm)149.5 消費電力(W)1.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64 質量(kg)0.2 高さ(mm)98 取付径(Φmm)64 音色
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64 質量(kg)0.2 高さ(mm)98 消費電力(W)2.5 取付径(Φmm)64 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)。組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 ~ IP65(正方向取付け時)
質量(kg)0.442 赤 橙 緑 高さ(mm)257 取付方式直付け 段数3段 消費電力(W)4.7 取付径(Φmm)60 音声内容電子音::断続音・ビブラート標準連続音・ビブラート標準断続音・ビブラート速い連続音・ビブラート速い(音色切替スイッチで設定) 音色ブザー付き 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。ブザー付タイプは最大音量85dBです。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応、グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯/消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 ブザー付タイプは最大音量85dBです。 外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
仕様●表示灯:Φ40積層式●ブザー:付●段数:3●点灯●消費電力:2.8W●LOUGシリーズ:LOUG・LOMG・LOUGB・LOUGWB アズワン品番68-1903-71
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。
外形寸法(mm)Φ 40 耐電圧0.8 kV 引出し線長さ(mm)1300 取付径(Φmm)30 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ
壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化。表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.1 赤 緑 青 黄 紫 水 白 高さ(mm)47 取付方式直付け 外形寸法(mm)110 47 段数1段 消費電力(W)15 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色なし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ 受信機
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)