制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電源 実験用」の検索結果
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数2P
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)
出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)
電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子
動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)
保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)
最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類工作キット
付属品デテントボリューム×1
出力スピーカ(4~16Ω)対応
最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力ラインレベル
電源電圧(V)DC12(DC10~12可)
利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定
動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類工作キット
センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類工作キット
出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化)
センサーインダクター
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池)
動作電流(mA)約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類工作キット
出力スピーカ(4~16Ω対応)×2
最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力ラインレベル×2
電源電圧(V)DC12(DC10~12可)
利得(dB)電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×16
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。