制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「計装アンプ」の検索結果
商品豆知識
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)60×100
高さ(mm)24
機能MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db)
出力最大20W+20W(4Ω)
出力方式BTL
電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。