商品豆知識
IEEE802.11ah規格準拠。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。さまざまな電源環境に対応。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。幅広い温度環境に対応
適合規格TELEC、VCCI Class A
機能親局モード、子局モード
使用周囲温度(℃)-20~60
設置方式DINレールマウント、ウォールマウント
インターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電圧8~35VDC
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
IEEE802.11ah規格準拠。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。さまざまな電源環境に対応。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。幅広い温度環境に対応
適合規格TELEC、VCCI Class A
機能親局モード、子局モード
使用周囲温度(℃)-20~60
設置方式DINレールマウント、ウォールマウント
インターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電圧8~35VDC
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
本製品は、IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。
標準規格のIEEE802.11ac/n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。
また、本製品はPoE給電ユニットからLANケーブル1本で動作できるPoE機能を搭載し、本体を設置するために電源を新たに引き回す工事や設置費用も必要ありません。
その他、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。
標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。
また、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
専用機であるため、ソフトウェア型のようにサーバー機などにインストールする手間が省け、導入が簡単。(FLEXLAN FXシリーズ、およびその他のシリーズは管理できません。)
仕様管理台数64台
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
イーサネットを920MHz帯域の無線に変換するイーサネットゲートウェイ。ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信可能。
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
入力されたアナログ信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するアナログ入力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。10bit分解能、入力レンジは±10Vアナログ入力を4ch搭載。
※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24
分解能10-bit(ADC)
使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1
入力レンジ±10V
バス仕様920MHz
入力チャネル数4ch
1個
¥42,980
税込¥47,278
27日以内出荷
タイプ基板アンテナ
周波数帯域(GHz)2.4帯、5帯
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。
※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。
※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
出力点数4点
入力点数4点
使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様920MHz
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。
WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、CEマーキング(EMC 指令クラスA)(環境規格)
ポート数1(イーサネット部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
機能USBデバイス
消費電流(mA)110(Max.)(DC12V入力時)、50(Max.)(DC24V入力時)
送信出力13dBm(無線部)
使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源)
周波数(MHz)863~870
アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)
転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)(無線部)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
小型省スペースPC。
無線LAN・Bluetooth。
SSD 512GB(TLC)。
Atom x5-E3940。
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(USA専用)
サイズYタイプ
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
分解能10-bit(ADC)
消費電流(mA)80(Max.)(DC12V入力時)、40(Max.)(DC24V入力時)
使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
入力レンジ±10V
バス仕様Sub-1GHz無線
入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
5GHz帯(11ac/n/a)と2.4GHz帯(11n/b/g)を同時使用可能。筐体内にアンテナを内蔵、設置環境や美観を考慮したコンパクトデザイン。
タイプアクセスポイント(親局)
適合規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用)
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時)
タイプゲートウェイ
使用温度範囲(℃)-20~60
規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、FCC Class A(環境規格)、RoHS指令(環境規格)
ポート数1(イーサネット部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
機能USBデバイス
消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時)
送信出力13dBm
使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源)
周波数(MHz)902~928
転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)、10、100(イーサネット部)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの4規格準拠。さまざまな電源環境に対応。
ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)、リピータに切り替え可能。VLAN、仮想AP機能搭載。用途に応じてコンテック製オプションアンテナを接続可能。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。外付けタイプのアンテナを使用し、システムに見合った環境構築が可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP)
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
分解能タッチパネル:1280×800(W×GA)
メモリー8GB
ディスプレイ10.1-inch
解像度1280×800 (WXGA)
使用周囲温度(℃)0~40
設置方式VESA 75×75
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0
オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
37日以内出荷
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake
適合規格BSMI; CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A
検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP)
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
分解能タッチパネル:1280×800(W×GA)
メモリー8GB
ディスプレイ10.1-inch
解像度1280×800 (WXGA)
使用周囲温度(℃)0~40
設置方式VESA 75×75
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0
オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥219,800
税込¥241,780
37日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
小型PC OSなし/無線あり SSD 64GBモデル。
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
小型PC OSなし/無線なし SSD 64GBモデル。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時)
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
分解能10-bit(ADC)
消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時)
使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin
アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
入力レンジ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様Sub-1GHz無線
入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
集中管理型と自律型の両方の設定が可能。集中管理型に設定した場合、FLEXLAN ZCシリーズの無線LANコントローラで制御が可能(FLEXLAN FXシリーズの無線LANコントローラは非対応)。電源は、ACアダプタ(別売)、またはPoE(IEEE802.3at規格) (別売)に対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3at準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5、2.4/5同時
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)
設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD128GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥279,800
税込¥307,780
37日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
小型PC OSあり/無線なし SSD 64GBモデル。
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
小型PC OSあり/無線あり SSD 64GBモデル。
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く)
出力点数4点
入力点数4点
送信出力13dBm
使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin
周波数(MHz)863~870
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
応答速度(入力)200μsec(max.)
通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)
バス仕様Sub-1GHz無線
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(USA専用)
サイズYタイプ
質量(g)170
規格PSE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×88.5×34(ただし、ケーブルや突起物は含まない)
出力点数4点
入力点数4点
送信出力13dBm
使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin
周波数(MHz)902~928
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
応答速度(入力)200μsec(max.)
通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate)
バス仕様Sub-1GHz無線
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)
設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD128GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥299,800
税込¥329,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)
設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD128GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥329,800
税込¥362,780
37日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。