制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「表面実装」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
531件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入 アズワン品番67-0400-55
1個
48 税込53
5日以内出荷

寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
619 税込681
翌々日出荷

寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
589 税込648
翌々日出荷

寸法10.8 x 5.3 x 1.9mm ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
559 税込615
翌々日出荷

幅(mm)5.3 ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V ロジック機能AND エレメント数2 ゲートあたりの入力数4 シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
449 税込494
翌々日出荷

寸法5.4 x 4.4 x 1.2mm ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
719 税込791
翌々日出荷

東芝フォトリレー(MOSFET出力)
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●絶縁電圧:1500 V ac アズワン品番65-7263-13
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様(セット/リセット)プリセット 寸法(mm)2×2.3×0.7 出力方式CMOS 入力方式CMOS, TTL ピン数(ピン)8 出力信号差動 トリガー正エッジ 極性非反転 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-765 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大伝播遅延時間@最大CL20ns@50pF ロジック機能D タイプ
1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5 kVrms●論理出力:あり アズワン品番65-7250-99
1個
729 税込802
7日以内出荷

寸法(mm)8.95×3.9×1.38 高さ(mm)1.38 ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)5.2 高レベル出力電流(mA)-5.2 ロジックファミリー74HC ロジック機能インバータ
1袋(50個)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)12.8 幅(mm)5.3 高さ(mm)1.5 寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm ビット8bit ピン数(ピン)20 極性非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 出力タイプ3ステート ラッチDタイプ/透明
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●絶縁電圧:3.75 kVrms●コード番号:173-2845 アズワン品番65-7240-48
1セット(3000個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●標準上昇時間:75ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:75ns●シリーズ:TLP 2105●特殊機能:高ゲイン集積回路に結合したGaAlAs発光ダイオード●コード番号:885-1180 アズワン品番65-7256-16
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

東芝フォトカプラトライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●絶縁電圧:3750 Vrms アズワン品番65-7260-80
1袋(10個)
939 税込1,033
6日以内出荷

高さ(mm)1.5 寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)20 出力信号シングルエンド トリガー正エッジ 極性非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数8 最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 V ロジック機能D タイプ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様●入数:1リール(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9765 アズワン品番65-7236-64
1セット(125個)
28,980 税込31,878
欠品中

ToshibaTLP2363フォトカプラは、高出力発光ダイオードと高ゲインの高速光検出器を結合した構成になっています。主にファクトリオートメーション及び測定機器で使用されています。動作温度:-40→125℃供給電圧:2.7→5.5V
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7238-54
1袋(10個)
3,798 税込4,178
欠品中

ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージVESM 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50 最大エミッタ-ベース間電圧(V)10 抵抗比1kΩ トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプNPN
1袋(50個)
579 税込637
5日以内出荷

フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs アズワン品番65-7240-42
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Toshiba TLP2704 フォトカプラは、赤外線 LED と内蔵の高ゲイン・高速光検出器が光学的に結合された構成になっており、SO6L パッケージに収められています。主にファクトリオートメーション及び産業用インバータで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: -0.5 → 30 V
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7237-30
1セット(125個)
29,980 税込32,978
欠品中

TLP2362 は、高光出力のGaAlAs赤外発光ダイオードと高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせたフォトカプラです。TLP2362 では、周囲温度-40 → 125 ℃の環境で電源電圧2.7 → 5.5 Vの動作を保証します。また、SO6パッケージに収められています。TLP2362には、受光側にシールドを施し、±20 kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。用途 ファクトリオートメーション プラズマディスプレイパネル 測定機器
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●ピン数:6●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:12.8ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:2.6ns●シリーズ:TLP2362●コード番号:182-6514 アズワン品番65-7228-54
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

長さ(mm)12.8 幅(mm)5.3 高さ(mm)1.5 寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm ビット8bit ピン数(ピン)20 極性非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 出力タイプ3ステート ラッチDタイプ/透明
1袋(5個)
879 税込967
翌々日出荷

フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●入数:1テープ(175個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●コード番号:168-7823 アズワン品番65-7263-89
1セット(175個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Toshiba TLP2766A フォトカプラは、高出力発光ダイオードと高ゲインの高速光検出器で構成されています。主にファクトリオートメーション及び PLC で使用されています動作温度: -40 → 110 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7236-78
1セット(125個)
38,980 税込42,878
欠品中

寸法(mm)8.95×3.9×1.38 高さ(mm)1.38 出力方式オープンドレイン 入力方式CMOS ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)5.2 高レベル出力電流(mA)-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pF ロジックファミリー74HC ロジック機能インバータ
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●シリーズ:TLP 268J●コード番号:885-1351 アズワン品番65-7256-80
1袋(15個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Toshiba TLP388 は、赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています 主にエアコンインバータや PLC で使用されています動作温度: -55 → 125 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9782 アズワン品番65-7236-71
1セット(125個)
15,980 税込17,578
欠品中

フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●コード番号:168-7810 アズワン品番65-7264-41
1セット(125個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7253-42
1セット(50個)
13,980 税込15,378
欠品中

Toshiba TLP2703 フォトカプラは、高出力赤外線 LED と高速フォトダイオードトランジスタチップで構成されています。主に通信ネットワークや産業用インバータで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.6V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7236-98
1箱(125個)
23,980 税込26,378
欠品中

フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝 フォトカプラランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:1.85V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:30ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:30ns アズワン品番65-7252-63
1個
549 税込604
7日以内出荷

小型 SO6L パッケージに収められた Toshiba 50 Mbps 高速フォトカプラです。主に計測機器や制御機器の高速デジタルインターフェイスで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7238-55
1セット(125個)
48,980 税込53,878
欠品中

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7237-54
1箱(125個)
29,980 税込32,978
欠品中


寸法6.9 x 4.4 x 1mm 入力TTL ピン数(ピン)20 極性反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】50pF 論理74AC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】4.5 低レベル出力電流(mA)【最大】-50 高レベル出力電流(mA)【最大】50 最大伝播遅延時間@最大CL9.5ns ロジック機能バッファ 出力タイプ3ステート
1個
579 税込637
5日以内出荷

タイプ【入力電流】DC チャンネル数1 ピン数(ピン)5 出力論理あり RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSO 実装タイプ表面実装 標準上昇時間60ns 標準降下時間60ns 出力デバイスロジックゲート 最大順方向電圧(V)1.85 最大入力電流(mA)25 絶縁電圧(kVrms)3.75
1セット(125個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IGBTゲートドライブ、MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 V ac●標準降下時間:8ns●コード番号:760-3221 アズワン品番65-7262-73
1個
569 税込626
7日以内出荷

長さ(mm)10.3 幅(mm)5.3 高さ(mm)1.5 寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm ピン数(ピン)16 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 最小パルス幅13 ns パッケージSOP 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 静止電流(mA)0.004 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 V ロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
1袋(5個)
959 税込1,055
翌々日出荷

寸法13.3 x 5.3 x 1.5mm ピン数(ピン)20 極性非反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理74HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最大】6 低レベル出力電流(mA)【最大】-35 高レベル出力電流(mA)【最大】35 最大伝播遅延時間@最大CL165ns ロジック機能バッファ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
1,598 税込1,758
欠品中