商品豆知識
コストパフォーマンスの高い製品です。
初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。
・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。
銅管継手のはんだ付けに。
材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)
融点(℃)227
仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
はんだ付けが難しい母材にも対応します。
バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。
・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
・使用後は、水で洗浄して下さい。
用途配管・配線のはんだ付けに。
銅管継手のはんだ付けに。
トラスコ品番207-5833
材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか
容量(mL)30
質量(g)41
アズワン品番64-8716-14
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。