制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アレスタ避雷器」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内外電機盤用SPD
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による) 最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC 動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す) 公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回) 電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷