制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ひげスイッチ」の検索結果
センサ形状ネジ型
ヘッド形状ネジ
保護構造IP65
材質(ケース・ナット・ニードル)SUS
ストローク(mm)1.2
取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下
繰返し精度(mm)±0.01
操作力(N)0.3
動作OFF→ON
表示灯なし
動作までの動きPT0.4~0.7mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(ケース・軸・球)SUS303
ストローク(mm)5
保護構造IP65
繰返し精度(mm)0.02
動作までの動きPT2±0.5mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。