商品豆知識
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質鉄
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。
アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。
機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。
セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能)
ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄
規格19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1200
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。
アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。
機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。
セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能)
ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄
規格19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。