制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ヒューズ」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
付属品取付金具
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)2.5(AC200)
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
極数(P)3
仕様収納ブレーカ:MCB
寸法A(mm)100
寸法B(mm)158
寸法C(mm)72
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
材質(キャビネット)ABS樹脂
プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
寸法C(mm)68
接続方式表面形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
極数2P2E
外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
定格電圧 AC V100/200
仕様露出専用
色Nホワイトグレー色(N8.5)
材質(キャビネット)PC+ABS
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
極数・素子数3P
色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材質(キャビネット)鉄
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5
端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
接続方式裏面形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)225
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)100
適合電線(mm2)最大接続可能:60
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱電ー電磁
カバー色グレーブルー
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。
仕様ロツクアウト金具
適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
用途モータ保護兼用
付属品端子カバー
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
単三中性線欠相保護付
用途配線用遮断器
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78
定格電流(A)(基準周囲温度40度)60
保護機能過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用
相線式単相三線
過電流引出方法完全電磁式
端子構造圧着端子用 M6
定格作動電圧(V)欠相保護機能:AC135
定格遮断容量(kA)JIS(ICU) AC 100/200:5
極数・素子数3P2E
適合圧着端子R2-6~CB22-6S
定格使用電圧(AC V)100/200(単三)
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
急な仕様変更へも迅速に対応できます。
i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。
i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型
質量(kg)単体1.3
規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2
フレーム100AF
定格絶縁電圧(V)AC800
外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5
定格電流(A)60
適合電線(mm2)Max 60
保護機能過負荷・短絡保護
端子構造圧着端子用 M8
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)
極数・素子数4P3E
引外し方式熱電ー電磁
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ
仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8
構造端子/電源側:プラグイン端子
定格絶縁電圧(V)AC250/DC125
定格電流(A)100
保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用
過電流引出方法熱電-電磁式
定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R5.5-8~CB60-8
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
寸法A(mm)140
定格絶縁電圧(V)AC690
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式裏面形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
適合サーキットブレーカ:NX53、NX53PS、漏電ブレーカ:GX53、GX53PS
材質本体:PC+ABS
色本体:Nホワイトグレー(N8.5)
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
フレーム(AF)30
寸法A(mm)36
寸法D(mm)55
寸法C(mm)44
JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
接続方式埋込形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)225
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。