制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「板 20mm」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
各種機器等の据え置き台に。
〔FKP・(D)FR・CRB用〕
放熱用のスリットが付いています。
スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入
材質本体:AES
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格IP44
板厚(mm)1~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。
バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。
主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。
二次送りは電線配線の仕様となります。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)68用
水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
パッチパネルの取り付けにご使用ください。
蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。
EIA規格に対応しています。
パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。
主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付
材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質鉄
仕様幅20mm以下のバンド用
セット内容金具2本、取付ねじ
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3(PCM-0:2.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質鉄
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付
種別屋根付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
保護等級IP44
寸法C1(mm)222
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
仕様配線用
RoHS指令(10物質対応)対応
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質バンド:SUS304・留具:SUS304
板厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
寸法H(mm)180
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP54
寸法I(mm)180
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
電線保護にご利用ください。
材質ナイロン
色黒
適合板厚(mm)0.8~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片扉
寸法C1(mm)142
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様防塵、防水パッキン付
材質アルミ鋳造製
保護等級IP66
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5
扉形式カバーをねじ止め
持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質鉄
ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)
保護等級IPX3
設置場所屋外
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
取付基板木製15mm
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。
端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板
仕様取付金具付
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)2.3
適合レールIEC35mmレール
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれています。
SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。
ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。
タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付用ねじ付
材質ステンレス(SUS304)
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
取付可能ポール径(Φmm)130~400
RoHS指令(10物質対応)対応
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用
付属品取付ねじ付
材質主幹リードバー:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。
□92mmファンと□120mmファンに適用します。
材質鋼板
寸法E(mm)Φ5
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
前面パネルは、取り外しが可能です。
板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
有効深さX(mm)168
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
メーターボックス専用のポール用金具です。
小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)3
適合バンド幅(mm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ポール径(Φmm)60~400
付属品取付ねじ付
材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル
表面処理光沢すずめっき(銅)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。