38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
材質 質量(kg)0.5 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネットCL・CF・CN・SCL・SCF用
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき 板厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

セット内容システムレールブラケット10コ、取付ボルト 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

日東工業FCX連結セット
RoHS
セット内容連結パッキン(長さ:7m, 材質:EPDM)連結金具R、L(各8コ)、取付ボルト、ナット 材質本体:鉄 質量(kg)1.2 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8個)
8,288 税込9,117
4日以内出荷

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。
材質鉄(クロメートめっき) 質量(kg)0.5 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネットFC21-Z□AF2
1セット
3,598 税込3,958
5日以内出荷

日東工業FCX連結セット
RoHS
フレームの穴に取り付けてご利用ください。 50mmピッチで任意の位置に固定できます。
セット内容連結金具R、L、パッキン、取付ボルト(M10-25)ナット(M10)、ねじ 材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業FCX図面ホルダ
RoHS
扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。 A3サイズの用紙まで収納可能です。 (FCX32-5Wは除く)
セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業FCX屋外連結セット
RoHS
材質本体:ステンレス(ひさし) 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)(ひさし)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。 ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。 万能パネルも取付可能です。 ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。
セット内容金具4コ、取付ねじ 材質本体:鉄 質量(kg)0.4 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

日東工業FCX鉄製基板
RoHS
複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。
セット内容鉄製基板2枚、取付ボルト 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(200個)
3,500 税込3,850
当日出荷

日東工業FCX台板
RoHS
セット内容台板1枚、取付ボルト 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業FCX重量用レール
RoHS
材質 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150/2本(等分布荷重)
1組(2個)ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業FCX補助レール
RoHS
扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。 フレーム間やパネル用レール間の比較的軽量な部品の取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
セット内容レール2本、取付ねじ 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

システムレールの角穴を利用して、機器などを取り付ける際にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業FCX挿入ナット
RoHS
FZフレーム、システムレールの角穴に固定して取り付けの利用度を高めます。 M5、M6を用意しています。 FZフレームの丸穴タップ不能時にリカバリーナットとして利用することで、同じ場所に金具などを固定できます。
セット内容50コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業FCXシステムレール
RoHS
材質 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
材質アルミ 塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

システムレールの内側など、角根丸頭ボルトでは取り付けができない部分の角穴に取り付けが可能です。
セット内容フランジ六角ボルト(タッピンねじ)(M8×10)200コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。 マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。 パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製 タイプ(鉄製基板)1枚板 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
1個
22,880 税込25,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

日東工業FCX鉄製基板セット
RoHS
材質基板取付金具:鉄、基板:鉄、スライドレールD:鋼板、基板レール:鋼板、システムレールAF1:鋼板、スライドブッシュ:樹脂製 鉄製基板:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 表面処理基板取付金具:クロメートめっき、スライドレールD:溶融亜鉛めっき、基板レール:溶融亜鉛めっき、システムレールAF1:溶融亜鉛めっき 板厚(mm)(鉄製基板・スライドレールD・基板レール・システムレールAF1・スライドブッシュ)2.3、(基板取付金具)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)3.5、4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質ステンレス 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグインユニット付サーキットブレーカ
用途I SAVER用分岐ブレーカ 切替方式相・切替可能 / 電圧・切替可能 フレーム【AF】100 定格絶縁電圧(V)AC250 定格電流(A)75 適合電線(mm2)max・60 保護機能過負荷・短絡・モーター保護権用 端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式完全電磁式 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R5.5-8~CB60-8 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ 仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8 構造端子/電源側:プラグイン端子 定格絶縁電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)100 保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用 過電流引出方法熱電-電磁式 定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R5.5-8~CB60-8 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替) 質量(kg)単体:0.57 サイズフレーム:50AF 容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V) 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電流(A)30 適合電線(mm2)max.22 対応過電流引き外し方法:完全電磁式 保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子 動作時間0.1sec以内 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(V)AC100-200
1個
8,980 税込9,878
5日以内出荷

PHタイプ
用途i power・Bタイプ用分岐ブレーカ 適合相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W 寸法外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ) 適合規格JIS C8201-2-2 Ann2 フレームアンペア:60AF 定格電流(A)60 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 動作時間0.1以内 定格感度電流(mA)高速型 :100 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です) 端子(負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-6~CB22-6S 定格使用電圧(AC V)100-200両用 定格遮断容量(kA)(100VAC)5 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1セット(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(20個)
999 税込1,099
当日出荷


日東工業MB53X配電函
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。 容量(kW)電動機:0.4 質量(kg)0.67 ライトベージュ(5Y7/1) 極数3P 定格電流(A)2.6 ブレーカ収納:NE53CX 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72 材質(キャビネット)ABS樹脂
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷

日東工業MB-X 配電函
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています その他【ブレーカ】NE53CX 材質ABS樹脂 質量(kg)0.67 ライトベージュ色(5Y7/1) 極数3P MCB 定格電流(A)30 関連資料(0.07MB) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72(84)
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷

日東工業MB-X 配電函
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています 仕様収納ブレーカ:NE53CX 材質ABS樹脂 質量(kg)0.67 ライトベージュ色(5Y7/1) 極数3P MCB 外寸法(縦×横×深さ)(mm)100×158×72(84) 定格電流(A)15 関連資料(0.07MB)
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷