43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます。 業界標準のコネクタとかん合可能 単極仕様 機械加工コンタクトサイズ #4 (ワイヤサイズ 6 AWG ) 丸型の熱可塑樹脂製ハウジングです インライン(ワイヤ対ワイヤ)又はフランジ取り付けが可能です 一体型ラッチにより、広告の切断を防止 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業1 ポジションプラグ、100 A / 1000 V、ソケット、耐環境シール
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.4mm●幅:19.6mm●深さ:38.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5932 アズワン品番65-7725-33
1箱(100個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます
仕様●極数:1●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:43.3mm●幅:57.3mm●深さ:52.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5936 アズワン品番65-7725-01
1箱(25個)
38,980 税込42,878
欠品中

メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます。 業界標準のコネクタとかん合可能 単極仕様 機械加工コンタクトサイズ #4 (ワイヤサイズ 6 AWG ) 丸型の熱可塑樹脂製ハウジングです インライン(ワイヤ対ワイヤ)又はフランジ取り付けが可能です 一体型ラッチにより、広告の切断を防止 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業1 ポジションレセプタクル、100 A / 1000 V、ピン、耐環境シール
仕様●極数:1●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.8mm●幅:26.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATHD04 です●コード番号:195-5934 アズワン品番65-7720-63
1箱(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷









仕様コンタクト数 = 2タイプ = 自動車用コネクタオス・メス = メス行数 = 1定格電流 = 13A取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT色 = グレー端子方法 = 圧着高さ = 17mm幅 = 17.1mm深さ = 43.6mm動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 12mmケーブルサイズ = 14 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60 シリーズAT ケーブル14 → 12 AWG 端子長さ(mm)12 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ストレート 併用機器ATシリーズコネクタ アクセサリタイプオスコンタクト オス・メスオス
1リール(5個)ほか
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリタイプシールプラグ 併用機器ATシリーズコネクタ シリーズAT 端子長さ(mm)16 ケーブル16 → 12 AWG ボディ形式ストレート オス・メスオス コンタクト数1 仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 114017 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様コンタクト数 = 3タイプ = 自動車用コネクタオス・メス = オス行数 = 1定格電流 = 7.5A取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = ATM色 = グレー端子方法 = 圧着高さ = 16.2mm幅 = 18.7mm深さ = 37.3mm動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 13 シリーズAT ケーブル22 → 20 AWG 端子長さ(mm)20 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ストレート 併用機器ATシリーズコネクタ アクセサリタイプシールプラグ オス・メスオス
1袋(50個)ほか
899 税込989
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 20 → 16 AWGオス・メス = メス シリーズAT ケーブル20 → 16 AWG 端子長さ(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器自動車用コネクタ アクセサリタイプコンタクト オス・メスメス
1袋(5000個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

アクセサリタイプメスコンタクト 併用機器ATシリーズコネクタ シリーズAT 端子長さ(mm)16 ケーブル14 → 16 AWG ボディ形式ストレート オス・メスメス コンタクト数1 仕様アクセサリタイプ = メスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 14 → 16 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = メスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 62 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5個)ほか
519 税込571
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60 シリーズAT ケーブル16 → 14 AWG 端子長さ(mm)16 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ストレート 併用機器ATシリーズコネクタ アクセサリタイプオスコンタクト オス・メスオス
1リール(5個)ほか
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
種類ウェッジロック 極数12 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(200個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数3 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ATMシリーズコネクタ 接続方向ストレート
1袋(500個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数12 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ATMシリーズコネクタ 接続方向ストレート
1袋(20個)
739 税込813
5日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
種類ウェッジロック 極数2 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(50個)
899 税込989
5日以内出荷

種類ウェッジロック 極数6 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート
1袋(50個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

種類ウェッジロック 極数4 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート
1袋(500個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

種類ウェッジロック 極数2 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート
1袋(50個)
719 税込791
5日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
種類ウェッジロック 極数8 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(25個)
859 税込945
5日以内出荷

種類ウェッジロック 極数4 シリーズATP 端子長さ(mm)12 適合電線サイズ14→10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート
1袋(25個)
979 税込1,077
5日以内出荷

種類ウェッジロック 極数2 シリーズATP 端子長さ(mm)12 適合電線サイズ14→10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート
1袋(10個)
399 税込439
5日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数2 シリーズATP 端子長さ(mm)12 適合電線サイズ14→10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ATMシリーズコネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
349 税込384
5日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数3 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ATMシリーズコネクタ 接続方向ストレート
1袋(25個)
399 税込439
5日以内出荷