制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「安全シール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
幅(mm)40.2 グレー 高さ(mm)20.2 極数12 シリーズATM 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号4 実装タイプケーブルマウント
1袋(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
幅(mm)19.2 グレー 高さ(mm)23.8 タイプ自動車用コネクタ シリーズATM 定格電流(A)7.5 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
幅(mm)16.6 グレー 高さ(mm)16.2 タイプ自動車用コネクタ シリーズATM 定格電流(A)7.5 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

シャーシコネクタ用ダストキャップ(オリーブドラブ).UKパターン105及びMIL-C-26482シリーズでAmphenol62GBシャーシ取り付けコネクタ用に最適なダストキャップシリコンラバーガスケットにより、シャーシレセプタクルへのシーリングを提供ナイロン保持コードが付属.特長と利点.シャーシ取り付け及びボックス取り付けレセプタクルに最適シリコンラバーガスケットナイロン保持コード.製品用途の情報.62GBコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途で使用するのに最適です。この耐久性の高いコネクタは耐環境シールが施され、過酷な環境や極端な温度に耐えます。このダストキャップは、かん合していないコネクタを保護します。
仕様パネルマウントフィッティングなし 材質アルミニウム シリーズ62GB 表面処理亜鉛コバルト コードあり シェルサイズ8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスプラグ シリーズ番号812 ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

シャーシコネクタ用ダストキャップ(オリーブドラブ).UKパターン105及びMIL-C-26482シリーズでAmphenol62GBシャーシ取り付けコネクタ用に最適なダストキャップシリコンラバーガスケットにより、シャーシレセプタクルへのシーリングを提供ナイロン保持コードが付属.特長と利点.シャーシ取り付け及びボックス取り付けレセプタクルに最適シリコンラバーガスケットナイロン保持コード.製品用途の情報.62GBコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途で使用するのに最適です。この耐久性の高いコネクタは耐環境シールが施され、過酷な環境や極端な温度に耐えます。このダストキャップは、かん合していないコネクタを保護します。
仕様パネルマウントフィッティングなし 材質アルミニウム シリーズ62GB 表面処理亜鉛コバルト コードあり シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスプラグ シリーズ番号812 ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

TIA/EIA568Bに対してカテゴリ5e、ISO/IEC11801に対してClassD.AmphenolRJFTVシリーズイーサネットプラグ.RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットプラグを使用すると、厳しい環境でデータの取得と送信(10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD、カテゴリ5eの接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング/極性化がなされています。RJ45コードセット保持具を備えており、特許取得済みのRJStopシステムにより標準RJ45コードセットを使用できます。RJフィールドTVプラグは、デカップリング防止装置を備えたTriStartねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてレセプタクルに接続されており、現場での配線工具は不要です。.特長と利点.品番:447-9961447-9961には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きのプラスチックグランドがあります。.品番:447-9977447-9977には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.品番:695-0295695-0295には、ニッケルめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.金属プラグキャップもあります。品番:448-0012448-0012を参照してください。.主な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。
長さ(mm)56 極数8 ポート数1 深さ(mm)38 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス シリーズ番号RJFTV LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷