仕様オス・メス = オス端子方法 = 圧着シリーズ = M23 B併用可能製品 = M23コネクタコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23B
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品M23コネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23A
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+130、(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品M23コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1袋(500個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4554
アズワン品番65-7555-51
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。