絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • WURTH ELEKTRONIK(573)
  • RS PRO(401)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(249)
  • NORCOMP(84)
  • 日本モレックス(molex)(74)
  • 廣杉計器(73)
  • XP POWER(73)
  • Hongfa(ホンファ)(62)
  • JST(日本圧着端子製造)(60)
  • VISHAY(58)
  • WEIDMULLER(58)
  • HAMMOND(56)
  • RECOM(52)
  • TRACO POWER(47)
  • BULGIN(45)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
  • SAMTEC(41)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(38)
  • 1,500-10,000円(65)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 PANEL PCB CONN AMPHENOLM12 PANEL PCB CONNAMPHENOL
889税込978
1個ほか
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
USBコネクタ メス PCBマウント AMPHENOLUSBコネクタ メス PCBマウントAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●USBバージョン:USB 3.0●接続方向:垂直●ポート数:9●シリーズ:LUSB●コード番号:217-3918アズワン品番65-7507-90
94152-088LF-8 POS PCB MJ ASS'Y AMPHENOL94152-088LF-8 POS PCB MJ ASS'YAMPHENOL
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様モジュラジャック. 業務用スルーホールCAT 3 FCIモジュラジャック. 銅合金 スルーホール実装 シールド付き ハウジング材質 - ナイロン 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBコネクタ Type-C メス PCBマウント AMPHENOLAmphenol USBコネクタ Type-C メス PCBマウントAMPHENOL
2,398税込2,638
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M8 PANEL 90° PCB CONN 2PIN F CONN F PIN AMPHENOLM8 PANEL 90° PCB CONN 2PIN F CONN F PINAMPHENOL
1個
取扱停止中
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBコネクタ Type-C メス PCBマウント 3.1 AMPHENOLAmphenol USBコネクタ Type-C メス PCBマウント 3.1AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = 垂直コンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 100 V ac定格電流 = 1.25A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = MUSBRRoHS指令(10物質対応)対応
RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω PCB AMPHENOLRF 同軸 SMP ジャック 50 Ω PCBAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウントAMPHENOL
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイド取り付けを使用した 050 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9498アズワン品番65-7517-02
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウントAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9457アズワン品番65-7512-88
M8 PANEL 90° PCB CONN 6PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 PANEL 90° PCB CONN 6PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
M8 PANEL 90° PCB CONN 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 PANEL 90° PCB CONN 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB AMPHENOLRF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCBAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1637-26
基板接続用ピンヘッダ 41 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 41 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入AMPHENOL
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:41●ピッチ:1mm●タイプ:ヘッダ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162582●コード番号:234-2585アズワン品番65-7495-81
基板接続用ピンヘッダ 15 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 15 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:15●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2557アズワン品番65-7484-70
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入AMPHENOL
569,800税込626,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、メスストレートジャックスクリュー継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9456アズワン品番65-7708-56
RF 同軸 FAKRA プラグ 50 Ω PCB AMPHENOLRF 同軸 FAKRA プラグ 50 Ω PCBAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
RF 同軸 SMB/FAKRA R/A プラグ PCB AMPHENOLRF 同軸 SMB/FAKRA R/A プラグ PCBAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1632-55
RF コネクタ SMB R/A プラグ PCB AMPHENOLRF コネクタ SMB R/A プラグ PCBAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1629-62
Amphenol ICC RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, PCBマウント, Cat3, 90512-003LF AMPHENOLAmphenol ICC RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, PCBマウント, Cat3, 90512-003LFAMPHENOL
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能EMI/ESD保護のシールドタイプ反転ラッチとパネルストップオプション低プロファイルバージョンを用意ウェーブはんだ付けに対応基板にしっかりと固定するボードロックさまざまな取り付けオプション
長さ(mm)15.75幅(mm)11.94極数6P4C深さ(mm)15.62方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号90512実装タイプPCBマウントLANカテゴリCat3
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 0.8mm 40 極 3 列 ストレート PCBマウント 11.7mm 10144517-043802LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 0.8mm 40 極 3 列 ストレート PCBマウント 11.7mm 10144517-043802LFAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40行数 = 3ピッチ = 0.8mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ストレートスタック高 = 11.7mm定格電流 = 0.5A定格電圧 = 100 V acコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 10144517RoHS指令(10物質対応)対応
RF 同軸 ジャック 50 Ω PCB AMPHENOLRF 同軸 ジャック 50 Ω PCBAMPHENOL
679税込747
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:マイクロミニチュア 同軸 Switch コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:表面実装 垂直 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1654-46
AFI 同軸 ジャック 50 Ω PCB AMPHENOLAFI 同軸 ジャック 50 Ω PCBAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:AFI 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:AFI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1633-74
RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω PCB AMPHENOLRF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω PCBAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:20GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1603-18
RF 同軸 BNC ジャック 75 Ω PCB AMPHENOLRF 同軸 BNC ジャック 75 Ω PCBAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω PCB AMPHENOLRF 同軸 SMP ジャック 50 Ω PCBAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
コネクタ SMC ジャック 50 Ω PCB AMPHENOLコネクタ SMC ジャック 50 Ω PCBAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:10GHzアズワン品番65-1539-38
RF 同軸 1.0 / 2.3 ジャック 75 Ω PCB AMPHENOLRF 同軸 1.0 / 2.3 ジャック 75 Ω PCBAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:1.0 / 2.3 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1642-89
RF 同軸 SMA STR ジャック 50 Ω PCB AMPHENOLRF 同軸 SMA STR ジャック 50 Ω PCBAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1648-28
RF 同軸 CONN MCX ジャック 50 Ω PCB AMPHENOLRF 同軸 CONN MCX ジャック 50 Ω PCBAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1663-37
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB マウント AMPHENOLRF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB マウントAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1634-15
角型 CONN RCPT 6POS PCB BLK AMPHENOL角型 CONN RCPT 6POS PCB BLKAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:6 製品群:Boardlock AT シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔4.42mm 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ピンアズワン品番65-1553-97
RF 同軸 SMPM ジャック 50 Ω PCB マウント AMPHENOLRF 同軸 SMPM ジャック 50 Ω PCB マウントAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1634-72
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB マウント AMPHENOLRF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB マウントAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω PCB マウント AMPHENOLRF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω PCB マウントAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:SMPM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1635-15
RF 同軸 2.4MM STR ジャック 50 Ω PCB AMPHENOLRF 同軸 2.4MM STR ジャック 50 Ω PCBAMPHENOL
33,980税込37,378
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1648-57
pcx特集
おすすめ人気ランキング