1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADALP2000アナログ部品キット(オプション) ADALM1000アクティブ学習モジュール、Analog Devices ADALM1000モジュールは使いやすいアクティブ学習モジュールで、電流、電圧、インピーダンス(抵抗値、インダクタンス、静電容量)の関係をわかりやすく説明し、電気工学の基礎を紹介しています。 ラップトップやタブレットコンピューターと一緒にADALM1000を使用すれば、個人ポータブルラボでの学習を強化できます。 Pixelpulseアプリケーションソフトウェアは、視覚化とアナログ信号の操作用に革新的なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を備えています。 実際のリアルタイムエンジニアリング環境で使用される実際の電子回路及び概念へのアクセスを提供 USB駆動の学習ツール 同じピンの電流(-200→+200mA)と電圧(0→5 V)を同時に測定及びソーシング オシロスコープ(100 kSPS)、関数発生器(100 kSPS) 16ビット(0.05%)の基本測定精度、4桁の分解能 ソース及びシンク(2象限)動作 PixelPulse 2(オープンソースソフトウェア)はWindows、Linux、OS Xをサポート 回路及び電子機器用のアクティブ学習インターフェイス(Pythonプログラム) 講義、演習、コース資料を無料でダウンロードできるので、カリキュラムの導入が簡単
仕様●アナログ機能:教育用●キットの分類:デモンストレーションキット●キット名:Active Learning Module●RoHS適合状況:適合●コード番号:890-4004 アズワン品番68-4150-07
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷