商品豆知識
持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質鉄
ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)
保護等級IPX3
設置場所屋外
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
取付基板木製15mm
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3
扉開閉方式片開
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
材質鉄板製
保護等級IPX3
色オレンジ(マンセル2.5YR6/14)
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
深さ(mm)200
種類標準分電盤
主幹ブレーカ容量225AF
分岐ブレーカ容量225AT
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形
材質P.P樹脂
保護等級IPX3
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
1面
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1面
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1面
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
保護等級IPX3
色オレンジ2.5YR6/14
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6、取付ステー6
使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)
使用キャビネットSOK
使用場所屋外用 露出形
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。
仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ
定格絶縁電圧(V)600
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
用途制御盤内。仮設トイレ内。冷凍倉庫内
材質PC
幅(mm)41.6
高さ(mm)38.1
電源(V)AC100
定格寿命(時間)40000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,088
¥1,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。