カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品すべて解除
輸入家電・民泊用トロイダルトランス ステップアップ 豊田 6日以内出荷
海外仕様の電気製品を国内でも使えるよう電気を変換するための変圧器合計60Wまでのものに対応。10Wぐらいの充電器なら安定して動かすことができる十分なパワーを持っています。最長の辺が70mmと非常に小型。プラグも必要に応じて開閉できるため、他の荷物と干渉し辛く、すっきり収納可能日本の安全基準に従って厳しい検査をクリアし、PSEマークを取得した"Made in Japan"の変圧器
仕様 ●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:AC110~130V(50/60Hz)●定格容量:60W●変換方式:トロイダルコアによるトランス式●外形寸法:幅(W)48mm高さ(H)40mm奥行(D)70mm●重量:250g●ケースの材質:樹脂●入力プラグ(コンセント側):A●出力プラグ(家電側):A●安全装置:サーマルプロテクター●マイコン・コンピューター機器との接続可●生産国:日本製●保証期間:1年●※海外での使用不可 アズワン品番 67-2381-22
海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W カシムラ 4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状 (電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg) 4.7 周波数(Hz) 50/60 定格 (電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V) AC100/AC110-130 入力電圧(V) 110-130/100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×110×200 電源コード(m) 2 コンセント出力 A(2個付) 電源プラグ (本体)A 定格容量(W) 2000/1500 特性 タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm) (電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W カシムラ 5日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状 (電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg) 11 周波数(Hz) 50/60 定格 (電流ヒューズ)6S15A/250V 出力電圧(V) AC100/AC220-240 入力電圧(V) AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×134×240 電源コード(m) 2 コンセント出力 230V用 SE×1個/100V用 A×2個 電源プラグ (本体)A 定格容量(W) 1500×2口(合計3000/1500) 特性 タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm) (電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V カシムラ 8日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状 (電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg) 4.5 周波数(Hz) 50/60 定格 (電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V) AC100/AC220-240 入力電圧(V) AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×100×165 電源コード(m) 2 コンセント出力 A・C兼用(2個付) 電源プラグ (本体)A 定格容量(W) 1000 特性 タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm) (電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V カシムラ 10日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状 (電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60 定格 (電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V) AC100/AC220-240 入力電圧(V) AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 134×110×175 電源コード(m) 2 コンセント出力 A・C兼用(2個付) 電源プラグ (本体)A 定格容量(W) 1500 特性 タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm) (電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W カシムラ 6日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状 (電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg) 7.1 周波数(Hz) 50/60 定格 (電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V) AC100/AC220-240 入力電圧(V) AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×110×200 電源コード(m) 2 コンセント出力 A・C兼用(2個付) 電源プラグ (本体)A 定格容量(W) 2000/1500 特性 タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm) (電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V カシムラ 6日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状 (電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg) 3.8 周波数(Hz) 50/60 定格 (電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V) AC100/AC110-130 入力電圧(V) 110-130/100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×100×165 電源コード(m) 2 コンセント出力 A(2個付) 電源プラグ (本体)A 定格容量(W) 1000 特性 タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm) (電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130V カシムラ 7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状 (電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg) 4.5 周波数(Hz) 50/60 定格 (電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V) AC100/AC110-130 入力電圧(V) 110-130/100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 134×110×175 電源コード(m) 2 コンセント出力 A(2個付) 電源プラグ (本体)A 定格容量(W) 1500 特性 タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm) (電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業 8日以内出荷
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)710 種類 海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 700 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC220~240 容量(W) 120 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm) 約70 電源プラグ (本体)C コンセント (出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×62×105 使用可能国 アジア、ヨーロッパ、オセアニア
海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業 8日以内出荷
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
超小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)235 種類 海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 225 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC110~130 容量(W) 105 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm) 約70 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×32×108 使用可能国 カナダ、アジア、北米、中南米
海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業 7日以内出荷
全世界対応。
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)720 種類 海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 710 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC110~240 容量(W) (AC110~130)300、(AC220~240)120 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm) 約70 電源プラグ (本体)C コンセント (出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×62×105 使用可能国 全世界対応
海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業 当日出荷
全世界対応。
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
小型軽量の変圧器。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品 変換プラグB型・C型 各1個 種類 海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 710 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC110~240 容量(W) (AC110~130)210、(AC220~240)75 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm) 約70 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×62×105 使用可能国 全世界対応
海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業 13日以内出荷
全世界対応。
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
超小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)260 種類 海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 250 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC110~240 容量(W) (AC110~130)60、(AC220~240)40 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm) 約70 電源プラグ (本体)C コンセント (出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×32×108 使用可能国 全世界対応(一部を除く)
海外旅行用変圧器 日章工業 当日出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類 海外旅行用変圧器(電子式) 本体質量(g) 70 出力電圧(V) AC100 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 コード長さ(cm) コードなし(本体直付け) コンセント (出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 出力コンセント A<1個付き>
海外旅行用変圧器 日章工業 4日以内出荷 から 5日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)94 種類 海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 70 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC110~130 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 適合地域 アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ コンセント (出力)A<1個付き> 全質量(g) 94 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ 出力コンセント A<1個付き>
海外旅行用変圧器 日章工業 10日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品 変換プラグC型1個 質量(g) (総質量)112 種類 海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz) (AC110~130V)50/60、(AC220~240V)60 本体質量(g) 70 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC110~130、AC220~240 容量(W) 1000 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm) コードなし(本体直付け) 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×42×82 使用可能国 アメリカ合衆国、カナダ、韓国、グァム、ハワイ、フィリピン、ブラジル、ペルー
海外旅行用変圧器 日章工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)124 種類 海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz) (AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50 本体質量(g) 80 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC110~130、AC220~240 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 適合地域 全世界対応(一部を除く) 電源プラグ (本体)C コンセント (出力)A<1個付き> 全質量(g) 124 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 全世界対応(一部を除く) 出力コンセント A<1個付き>
海外旅行用変圧器 日章工業 7日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能
付属品 変換プラグB型・C型 各1個 質量(g) (総質量)124 種類 海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz) (AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50 本体質量(g) 80 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC110~130、AC220~240 容量(W) 1000 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm) コードなし(本体直付け) 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×42×82 使用可能国 全世界対応(一部を除く)
海外旅行用変圧器 日章工業 6日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)124 種類 海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz) (AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50 本体質量(g) 80 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC110~130、AC220~240 容量(W) 1000 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm) コードなし(本体直付け) 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×82×42 使用可能国 全世界対応(一部を除く)
据置型アップ変圧器 日章工業 5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。
2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品 予備ヒューズ1本付き 質量(g) (総質量)23500 種類 据置型アップ変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 22500 出力電圧(V) AC220~240 入力電圧(V) AC100 容量(W) 3000 保護機能 管ヒューズ 250V 30A コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)AC共用<2個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×215×240 使用可能国 日本
据置型アップ変圧器 日章工業 5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
付属品 予備ヒューズ1本付き 質量(g) (総質量)16100 種類 据置型アップ変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 15700 出力電圧(V) AC220~240 入力電圧(V) AC100 容量(W) 2000 保護機能 管ヒューズ 250V 20A コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)AC共有<2個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×190×215 使用可能国 日本
据置型アップ変圧器 日章工業 8日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品 予備ヒューズ1本付き 質量(g) (総質量)11800 種類 据置型アップ変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 11300 出力電圧(V) AC220~240 入力電圧(V) AC100 容量(W) 1500 保護機能 管ヒューズ 250V 15A コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)AC共用<2個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 152×140×190 使用可能国 日本
据置型アップ変圧器 日章工業 8日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)6000 種類 据置型アップ変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 5800 出力電圧(V) AC220~240 入力電圧(V) AC100 容量(W) 550 保護機能 温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)AC共用<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103×113×151 使用可能国 日本
据置型アップ変圧器 日章工業 5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品 予備ヒューズ1本付き 質量(g) (総質量)12400 種類 据置型アップ変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 11800 出力電圧(V) AC110~130 入力電圧(V) AC100 容量(W) 3000 保護機能 管ヒューズ 250V 30A コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)A<アース付き2個> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×190×215 使用可能国 日本
据置型アップ変圧器 日章工業 8日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品 予備ヒューズ1本付き 質量(g) (総質量)8450 種類 据置型アップ変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 8100 出力電圧(V) AC110~130 入力電圧(V) AC100 容量(W) 2000 保護機能 管ヒューズ250V20A コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)A<アース付き2個> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 152×140×190 使用可能国 日本
据置型アップ変圧器 日章工業 5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)6150 種類 据置型アップ変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 6000 出力電圧(V) AC110~130 入力電圧(V) AC100 容量(W) 1800 保護機能 温度ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)A<アース付き1個> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×113×151 使用可能国 日本
据置型アップ変圧器 日章工業 5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)3500 種類 据置型アップ変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 3400 出力電圧(V) AC110~130 入力電圧(V) AC100 容量(W) 1500 保護機能 温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)A<2個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×115×160 使用可能国 日本
据置型アップ変圧器 日章工業 15日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)1750 種類 据置型アップ変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 1700 出力電圧(V) AC110~130 入力電圧(V) AC100 容量(W) 550 保護機能 温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×85×116 使用可能国 日本
据置型ダウン変圧器 日章工業 5日以内出荷
海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能
1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
質量(g) (総質量)16100 種類 据置型ダウン変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 15700 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC230~240 容量(W) 2000 保護機能 管ヒューズ250V10A コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)SE コンセント (出力)A<2個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×190×215 使用可能国 アジア、ヨーロッパ、オセアニア
据置型ダウン変圧器 日章工業 7日以内出荷
海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類 据置型ダウン変圧器 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 5800 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC110~130 容量(W) 1800 保護機能 温度ヒューズ コード長さ(cm) 約170 電源プラグ (本体)A コンセント (出力)A<アース付き1個> RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103×113×137 使用可能国 アジア、北米、オセアニア
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3