制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「管ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
595件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g)9 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30 遮断電流(A)(定格)10000 サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)20 質量(g)6 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)5.2 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ5.2×20 溶断規格B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V)AC250 温度上昇115%、100℃以下、通電 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 材質(カバー)ポリカーボネイト 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250 種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツ管ヒューズ
エコ商品
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125 寸法(Φ×mm)5.2×20 遮断電流(A)500 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種 普通溶断型
1セット(25個)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

legrandLegrand 管ヒューズ
エコ商品
容量(高ラプチャー容量)あり 種類管型ヒューズ シリーズ0 130 定格電圧(V)500 遮断電流(A)100000(@500V) サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータなし アプリケーション(カテゴリ)aM
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


サトーパーツ管ヒューズ
エコ商品
管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)7 寸法(Φ×mm)6.4×30 遮断電流(A)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種 普通溶断型
1セット(25個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツヒューズホルダー 管ヒューズ
エコ商品
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250 耐電圧AC2000V (1分間) 定格電流(A)10 材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0) 取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格 端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5) 取付板厚(mm)7.5 (MAX) ナット二面幅(mm)16 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 色(ツマミ) 締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(5個)
1,150 税込1,265
翌日出荷

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

質量(kg)5.5/100 容量(高ラプチャー容量)あり 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker 種類セラミック管ヒューズ シリーズURZ 定格電圧(V)690AC 定格遮断容量(kA)200 サイズ(mm)Φ22×58 クラスgR RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR 溶断速度FF
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)6.4×30 質量(g)2.2 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30 通電率130%
1箱(100本)
特価
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 全長(mm)20 直径(Φmm)5 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータ付:N 動作温度範囲(℃)-40→+85 ヒューズ(mm)5×20 溶断速度T
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

RS PRORS PRO 管ヒューズ
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)415AC 遮断電流(A)33000 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)5.2×20 質量(g)1.1 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 通電率130%
1箱(200本)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 管ヒューズ
全長(mm)85 種類管型ヒューズ リード線 アプリケーションgPV
1個ほか
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)1500 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC125 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30
1袋(10本)
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)