カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品すべて解除
無停電電源 GSユアサ 23日以内出荷
正弦波出力(バックアップ運転時)常時商用給電で、正弦波出力を採用。PFC 回路搭載機器にも安心してお使いいただけます。DC起動(バッテリー起動)機能を搭載AC入力が無い環境でも内蔵のバッテリーを電源としてAC出力を供給できます。わかりやすい状態表示を実現大きな日本語表示と色分けされた5つのLED により、現在の動作状態をひと目で確認できます。洗練されたデザイン黒を基調として、スリムなデザインを採用しました。また、縦置き/横置き兼用のため、床面積・高さ方向に対して、柔軟な設置が可能です。期待寿命8年UPS本体は設計標準使用期間8年を実現し、ランニングコストの低減に貢献します。バッテリーは側面から交換が可能バッテリーはパック構造を採用し、側面樹脂パネルを取り外して簡単にバッテリー交換可能な構造にしました。充実したバッテリー診断機能バッテリーの寿命診断機能は、起動時テストと30日毎の定期テスト、正面操作による手動テストがあり、バッテリーの劣化を診断します。また、LEDにてバッテリー交換時期の目安をお知らせします。コンセント抜け防止クランプ、通信ケーブル抜け防止クランプを添付万一、プラグを引き抜く力が掛かってもシステムダウンにつながる障害を防ぎます。汎用UPSシャットダウンドライバに対応無償バンドルの汎用UPS シャットダウンドライバ「Acroware-iGYupsDriver※」により、電源異常発生時に自動的にOSをシャットダウンさせ、システムを安全に終了することが可能です。
用途 パソコンPOS端末ネットワーク機器 仕様 【ノイズ規制】VCCIクラスA適合 その他 【交流入力】(相数)単相2線(接地線付) 適合 【推奨分電盤MCCB】15A 幅(mm) 85 質量(kg) 9.5 切換方式 高速リレー切換 高さ(mm) 235 奥行(mm) 315 周波数(Hz) 【バックアップ運転時】50/60(±0.5%) 電圧(V) 【上限値】115【下限値】90(負荷率80%以上時)、85(負荷率80%未満時) / (バックアップ運転時)100(±5%) / (オプション設定時)【上限値】110【下限値】90(管理ソフトウェアで設定) 入力容量 【定格負荷時】840VA以下 周波数 50/60Hz ±3Hz 騒音値(dB) ~40 入力プラグ NEMA5-15P(1.8m) インターフェース USB(TypeB) バッテリー 【交換】TSU750-BP(24V 5Ah) / TSU750-BP 充電時間 12時間以下 出力容量 750VA/500W 寿命 【期待(25℃)】3~5年 保証期間 2年(バッテリーは1年) 使用環境温度(℃) 0~40 ケーブル 【通信ケーブル】管理ソフトウェア用(USB TypeA-TypeB 1.8m) 設置方法 据置(縦置き・横置き対応) 切換時間 【停電時】10ms以内 波形 【バックアップ運転時】正弦波 バックアップ時間 【25℃ / 初期値】4分(500W) 使用環境湿度(%) 10~90(但し結露しない事) 交換方法 ユーザ交換可(ホットスワップ可)またはオンサイト交換(ホットスワップ可)またはセンドバック交換 交流出力 (相数)単相2線 ソフトウェアバージョン 【UPS 管理】Acroware-iGYupsDriver 出力コンセント NEMA5-15R(4個):ACコードクランプ添付
免雷分離器SPD劣化接点無 音羽電機工業 4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V) (50/60Hz)Uc:510V AC
免雷分離器SPD劣化接点有 音羽電機工業 4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
出力端子 劣化接点:有り 最大連続使用電圧(V) (50/60Hz)Uc:510V AC
協約寸法SPD 音羽電機工業 4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃) -25~+70 保護等級 外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2 ) 5.5~14 出力端子 劣化接点:〇 公称放電電流(8/20μs)(kA) 20In 線間、対地間 最大放電電流(8/20μs)(kA) Imax40/線間、対地間 電圧防護レベル(V) Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下 最大連続使用電圧(V) ( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
免雷分離器SPD 劣化接点有 音羽電機工業 4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
出力端子 劣化接点:有り 最大連続使用電圧(V) (50/62Hz)Uc:130V,250V AC
分離器内蔵協約寸法SPD 音羽電機工業 4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要盤内取り付け容易JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが利用可能2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能劣化時も安心機能付き自動切り離し装置内蔵SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V) Uc:130V, 250V AC
協約寸法SPD 音羽電機工業 4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃) -25~+70 保護等級 外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2 ) 5.5~14 公称放電電流(8/20μs)(kA) 20In 線間、対地間 最大放電電流(8/20μs)(kA) Imax40/線間、対地間 電圧防護レベル(V) Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下 最大連続使用電圧(V) ( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
協約寸法SPD 音羽電機工業 4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め 1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃) -25~+70 保護等級 外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2 ) 5.5~14 公称放電電流(8/20μs)(kA) 20In 線間、対地間 最大放電電流(8/20μs)(kA) Imax40/線間、対地間 電圧防護レベル(V) Up 線間:2500以下,Up 対地間:2500以下 最大連続使用電圧(V) ( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 510V AC、三相3線 510V AC 、三相4線 510V AC
免雷ブレーカSPD劣化接点無 音羽電機工業 4日以内出荷
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短 SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能大きな保護能力 電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。SPD部のみ交換可能応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下劣化時も安心機能付き 2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)SPD機能表示付き RoHS規制物質対応
仕様 定格短絡電流ISCCR 線間:80kA 保護等級 外郭:IP20 公称放電電流(8/20μs)(kA) 25 In 対地間 電圧防護レベル(V) Up 対地間:1300以下 耐インパルス電流(kA) (10/350μs)Iimp 対地間:25 最大連続使用電圧(V) ( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相3線110/220 AC 、三相3線250 AC
免雷分離器SPD 音羽電機工業 当日出荷
1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能5. 劣化時も安心機能付き自動切り離し装置内蔵SPD機能表示付き劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)6. 応答性に優れ、無続流7. 取り付けは3パターンDINレールM4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)連接取付板8. 1台で線間・対地間を保護
質量(g) 590 使用温度範囲(℃) -5~+70 保護等級 外郭:IP20 使用電線 5.5~14mm2 最大連続使用電圧(V) (単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)
コントロール用アクセサリ Sentron 3KC9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SENTRON 3KC ATC6300 LCD 144 x 144 mm 転送制御デバイスで、MCCB, ACB, LBS の制御用により主電源とスタンバイ電源間の負荷転送に使用します。CE 及び EAC 認定 IP40 保護等級
仕様 ●種類:トランスファースイッチング機器●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8068 アズワン品番 65-7815-23
Spannungsausloser links 24V AC 50/60Hz/2 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens エクステンションケーブル COM060 は、3 VA 成形ケース回路ブレーカでの 3 VA ライン通信に使用される 4 m のアクセサリです。3 VA 成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP 20等級 奥行きは 31.2 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron●コード番号:218-1881 アズワン品番 65-7293-68
シーメンス 変換キット Sentron SIEMENS 7日以内出荷
MCCBs 及び回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット変換キット、3 極 3VA1 250 です。承認 EAC 正味重量: 50 g
仕様 ●アクセサリタイプ:変換キット●範囲:Sentron●コード番号:210-9324 アズワン品番 65-8059-52
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENS 7日以内出荷
MCCB アクセサリ用の Siemens プラグインユニット変換キットは、回路ブレーカ及び 4 極 3VA1 250 に使用されます。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、そしてスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています製品バージョンプラグインユニット EAC 認定
仕様 ●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1819 アズワン品番 65-8078-98
Unterspannungsausloser 125-127V DC Zubeh SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 残留電流動作回路ブレーカは、接触保護用です。 Siemens の特許取得済みの残留電流保護装置は、電気設備用の SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素です。残量放電を防止しますIP20等級 奥行きは 28.8 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron アズワン品番 65-7325-28
Spannungsausloser flexibel 110-127V AC 5 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens接続ケーブルは、RCD付きEFB300-3VA用の3.0mアクセサリです。3VA成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP20等級奥行きは31.2mmです
仕様 ●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron アズワン品番 65-7325-63
S203アクセサリ ABB 40日以内出荷
補助接点。接点構成1CO。MCB S 200シリーズ、SN 201シリーズ、RCCB F 200シリーズ、RCBO DS201、DS202C、DS 200シリーズに適合します。
仕様 Indication of the position of the device’s contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs. 種別 85 幅(mm) 8.8 接点数 (CO)1 質量(g) 43 奥行(mm) 69 消費電力(W) 0.5 取付面位置 右
免雷ブレーカSPD劣化接点有 音羽電機工業 3日以内出荷
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。
主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能
大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。
SPD部のみ交換可能
応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下
劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)
・SPD機能表示付き
・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ)
RoHS規制物質対応
用途 電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用 適合電線(mm2 ) 8~22 使用温度範囲(℃) -5~40 取付け方法 ネジ取り付け 出力端子 【劣化接点】あり RoHS指令(10物質対応) 対応
免雷カウントSPD 音羽電機工業 当日出荷
サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
用途 雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。 トラスコ品番 449-0061 質量(g) 300
TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック (2件のレビュー) 当日出荷 から 111日以内出荷
MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化
MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
仕様 標準形(熱動-電磁) 質量(kg) 0.26 外形寸法(mm) 44.5×89×78 適合規格 IEC、UL508、CSA
電灯分電盤用オートブレーカ 富士電機 5日以内出荷 から 23日以内出荷
仕様 選択度種別:Cat.A 種類 分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB) 適合規格 電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2) 定格絶縁電圧(V) AC500 接続方式 表面形(ねじ端子) 過電流引出方法 完全電磁式 外形寸法b(mm) 100 外形寸法c(mm) 60 トリップボタン 有 外形寸法d(mm) 84 使用環境条件 汚損度3 DC適用 不可
盤用SPD 内外電機 当日出荷
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。
機能が正常であることを表示灯で確認することができます。
外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。
分岐MCCB用の銅帯が利用できます。
取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。
感電防止カバー付
使用温度範囲(℃) -20~+50 保護等級 IP20(感電防止端子カバーを取付状態による) 最大使用電圧(V) 単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC 動作開始電圧(V) 線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す) 公称放電電流(8/20μs)(kA) 線間/対地間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 線間/対地間:10(3回) 電圧防護レベル(V) 線間/1300以下 対地間/1500以下
SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形 内外電機 翌々日出荷 から 9日以内出荷
有効深さ(mm) 160 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 取り外しハンドルPH-52(封印付) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 材質(扉) 鉄 基板厚(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン 付(発泡ポリウレタン) 材質(窓) 3mm強化処理ガラス 材質(窓枠) 樹脂製
H形電灯動力混合分電盤 内外電機 3日以内出荷
横(mm) 950 深さ(mm) 160 種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 (電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量 (電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
H形電灯動力混合分電盤 内外電機 3日以内出荷
種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 (電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量 (電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機 3日以内出荷
種別 1次送り:配線用遮断器 種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 プラグイン小形ブレーカ 分岐ブレーカ容量 PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3