商品豆知識
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
材質(リング)アルミニウム
形状角
取付穴径(Φmm)30
シリーズHN2Pシリーズ
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
質量(g)約7.5
保護構造IP65
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)100
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
形状丸
光源LED
仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応
保護構造IP65
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
入力種類ダイレクト式
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状正角形(18×18)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状角
寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴35
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)29×29
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状長角形(18×24)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴35×75
光源LED
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
光源LED
保護構造IP65
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24
形状角
取付穴径(Φmm)角穴18.2
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
保護構造IP65
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。