空調・電設資材 :「アルミ 棚」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親桁どうしの電気的接続を行います。 親桁を加工することなくアースボンド線の取り付けが行えます。
仕様(ボンド線本体)銅線用圧着端子付IV線 種別ステンレス鋼製ねじ、接続金具付 (電線被覆)緑
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
8,698 税込9,568
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1箱(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ARタイプラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
適合(ケーブルラック)15AR 材質アルミニウム合金
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親桁高さを問わず全タイプのアルミラックに使用できます。
材質ステンレス鋼
1個
499 税込549
4日以内出荷

ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
適合BK、BKL□、BKS、BKLS□ 材質ポリエチレン
1個
199 税込219
3日以内出荷


ネグロス電工カバースペーサー
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。
用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
1個
799 税込879
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工セパレーター
分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法H(mm)126.5 定尺(m)3
1本
6,498 税込7,148
16日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARタイプラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1個
2,098 税込2,308
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(2個組)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ケーブルラック:15AR 材質アルミニウム合金 長さ(mm)補強子桁:1002 寸法L(mm)540 寸法H(mm)145 寸法L1(mm)187 寸法L2(mm)176.5
1セット
22,980 税込25,278
16日以内出荷


ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具
付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼) 適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法H(mm)145 寸法H1(mm)32.5
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷


ネグロス電工カバースペーサー
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。
材質アルミニウム合金
1個
949 税込1,044
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。 材質JIS H4100アルミニウム合金の板 表面処理アルマイト処理クリア塗装 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ 取付適合ボルトM10
1個
2,298 税込2,528
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

ネグロス電工上下自在継ぎ金具
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法L(mm)320 寸法H(mm)145 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)100 寸法H1(mm)32.5
1個
4,798 税込5,278
16日以内出荷

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法L(mm)320 寸法H(mm)145 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)100 寸法H1(mm)32.5
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります