一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。
適合吊りボルトW3/8
適合パイラック:PH1、PH1W
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16
寸法A(mm)30
柱と梁などの段差をかわし配管できます。
PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、
吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。
適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF
表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
お手持ちのパイラックPH1、PH1Wを吊り金具として利用できます。
お手持ちのパイラックPH1、PH1Fと組み合わせて、吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合パイラック:PH1、PH1W
表面処理電気亜鉛めっき(C)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8
寸法A(mm)39
表面処理電気亜鉛めっき
寸法B(mm)14
適合フランジ厚(mm)17~32
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
1個
¥489
税込¥538
欠品中
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
用途メッシュラック
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)22.60
寸法L(mm)1500
寸法W(mm)1200
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
材質ステンレス鋼
寸法L(mm)1660
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)10
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。